Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 22017 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 1850 mm Schwarz Wasserwaage, inkl. Ha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253187-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22017
EAN/GTIN:
     4056929220179
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 22017 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 1850 mm Schwarz Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Mantona Wolverine XL-12 - Fotostativ 195 cm mit Kugelkopf und Tasche

Professionelles und extrem stabiles und vielseitiges Dreibeinstativ aus Aluminium, Traglast 12 kg
Mit Onyx 12 Kugelkopf (12 kg Traglast) und passender Stativtasche
Höhenverstellbar von 8 bis 195 cm als Dreibein, als Einbein bis zu 205 cm
2,35 kg Gewicht und kurzes Packmaß von 51 cm
Ringlock Drehverschlüsse, 4 Stativbeinsegmente mit einem Durchmesser von 32, 28, 25 und 22 mm
Inklusiv 2. kurzer Mittelsäule, 3 Schaumstoffgriffen, einer Libelle in der Stativschulter, Spikes und einen Mini-LED Lampe
Ideal für die Landschafts-, Architektur-, Tier- und Sportfotografie

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1850 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 12 kg · Gewicht: 366 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Gummi · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stativ-Besonderheiten: Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
1x mantona Wolverine XL 324 Fotostativ 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Handschlaufe 1x Mini-LED Lampe 1x Werkzeugset 1x mantona Onyx 12 Kugelkopf 1x mantona Fotostativ Tasche l gepolstert 56 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Gummi
Stativ-Besonderheiten:
Wasserwaage | inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
12 kg
Arbeitshöhe (max.):
1850 mm
Arbeitshöhe (min.):
80 mm
Gewicht:
366 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 22017
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 146,62*
€ 166,79*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 146,63*
€ 166,80*
6 Tage
56
Frei Haus
ab € 290,25*
€ 304,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.