Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 22015 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 1660 mm Schwarz Wasserwaage, inkl. Ha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253186-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22015
EAN/GTIN:
     4056929220155
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 22015 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 1660 mm Schwarz Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Mantona Wolverine L-12 - Fotostativ 176 cm mit Kugelkopf und Tasche

Professionelles, leichtes und dabei sehr stabiles und vielseitiges Dreibeinstativ aus Aluminium
Mit Onyx 12 Kugelkopf (12 kg Traglast) und passender Stativtasche
Höhenverstellbar von 8 bis 176 cm als Dreibein, als Einbein bis zu 182 cm
Max. Belastbarkeit 12 kg bei lediglich 1,9 kg Gewicht und einem Packmaß von nur 46 cm
Ringlock Drehverschlüsse, 4 Stativbeinsegmente mit einem Durchmesser von 28, 25, 22 und 19 mm
Inkl. 2. kurzer Mittelsäule, 3 Schaumstoffgriffen, einer Libelle in der Stativschulter, Spikes und einer Mini-LED Lampe
Ideal für die Landschafts-, Architektur-, Tier- und Sportfotografie

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1660 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 12 kg · Gewicht: 366 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Gummi · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stativ-Besonderheiten: Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
1x mantona Wolverine L 284 Fotostativ 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Handschlaufe 1x Mini-LED Lampe 1x Werkzeugset 1x mantona Onyx 12 Kugelkopf 1x mantona Fotostativ Tasche l gepolstert 56 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Gummi
Stativ-Besonderheiten:
Wasserwaage | inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
12 kg
Arbeitshöhe (max.):
1660 mm
Arbeitshöhe (min.):
80 mm
Gewicht:
366 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 22015
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 142,50*
€ 162,51*
€ 3,50*
ab € 150,97*
€ 171,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.