Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22001 Studioblitz-Set Blitzleistung 300 Ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253183-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22001
EAN/GTIN:
     4056929220018
Suchbegriffe:
N/A
Walimex Pro
22001
Walimex Pro 22001 Studioblitz-Set Blitzleistung 300 Ws

Walimex pro Newcomer Set Performer 3/3/3 3SB1FR+

Ausstattung:
Set inkl. dreier walimex pro Newcomer 300 Studioblitze und einem Auslöser Inkl. 3 walimex pro WT-806 Lampenstative Dreier Softboxadaptern walimex pro & K Dreier Softboxen 60x90cm für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung Einem Faltreflektor gold/silber als Effekt- oder Aufhellicht Einer walimex pro Studiotasche XL

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Produktfotografie, Portraitfotografie · Blitzleistung: 300 Ws · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 980 mm · Weitere technische Daten: Anschluss: Spigot · Auslöseart: Synchrokabel, Testknopf, Fotozelle, Auto · Ausziehbar: Ja · Dämpfungssystem: Federdämpfung · Produktfarbe: Schwarz · 1530 g

Lieferumfang:
3x walimex pro Newcomer 300 Studioblitz 3x walimex pro WT-806 Lampenstativ inklusive Aufbewahrungstasche und 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter 3x walimex pro Softboxadapter walimex pro & K 3x walimex pro Softbox 60x90cm 1x walimex Faltreflektor gold/silber, Ø56cm 1x walimex pro VE& VC& Newcomer Studioblitz Auslöser 1x walimex pro Studiotasche XL 75cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 980 x 80 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
980 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Walimex Pro
Ausführung (allgemein):
Produktfotografie, Portraitfotografie
Blitzleistung:
300 Ws
Produkt-Art:
Studioblitz-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,51*
€ 725,62*
Lager 102
218
Frei Haus
ab € 734,75*
€ 753,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,35*
€ 896,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,75*
€ 874,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.