Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22000 Studioblitz-Set Blitzleistung 200 Ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253182-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22000
EAN/GTIN:
     4056929220001
Suchbegriffe:
N/A
Walimex Pro
22000
Walimex Pro 22000 Studioblitz-Set Blitzleistung 200 Ws

Walimex pro Newcomer Set Performer 3/3/2 2SB1BD+

Ausstattung:
Set inkl. zweier walimex pro Newcomer 300 und einer 200 Studioblitze und einem Auslöser Inkl. 3 walimex pro WT-806 Lampenstative Zweier Softboxadaptern walimex pro & K Zweier Softboxen 60x90cm für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung Einem walimex pro Beauty Dish 50 cm für walimex pro & K Einer walimex pro Studiotasche XL

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Produktfotografie, Portraitfotografie · Blitzleistung: 200 Ws · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 980 mm · Weitere technische Daten: Anschluss: Spigot · Auslöseart: Synchrokabel, Testknopf, Fotozelle, Auto · Ausziehbar: Ja · Dämpfungssystem: Federdämpfung · Produktfarbe: Schwarz · 1530 g

Lieferumfang:
2x walimex pro Newcomer 300 Studioblitz 1x walimex pro Newcomer 200 Studioblitz 3x walimex pro WT-806 Lampenstativ inklusive Aufbewahrungstasche und 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter 2x walimex pro Softboxadapter walimex pro & K 2x walimex pro Softbox 60x90cm 1x walimex pro Beauty Dish 50cm für walimex pro & K 1x walimex pro VE& VC& Newcomer Studioblitz Auslöser 1x walimex pro Studiotasche XL 75cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 980 x 80 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
980 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Walimex Pro
Ausführung (allgemein):
Produktfotografie, Portraitfotografie
Blitzleistung:
200 Ws
Produkt-Art:
Studioblitz-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 710,65*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,60*
€ 872,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,65*
€ 845,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.