Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21980 21980 Objektiv-Set f/1.5 (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253170-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21980
EAN/GTIN:
     4056929219807
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21980 21980 Objektiv-Set f/1.5 (max)

Samyang Video DSLR Shooter Set Sony E

Vielseitiges Set aus den bekannten Videoobjektiven von Samyang. Dieses Set wird mit dem stabilen Outdoor Schutzkoffer von mantona geliefert. Die Objektive mit einem Brennweitenbereich von 14 mm bis 85 mm decken einen Großteil der zum Filmen benötigten Brennweiten ab und bilden einen soliden Grundstock für ein erfolgreiches Arbeiten
geeignet für alle APS Kameras mit Sony E Bayonett
Samyang 14/3,1 VDSLR Objektiv ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur, Kunst- und Aktfotografie
14 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse
Samyang 24/1,5 VDSLR Objektiv hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie
Naheinstellgrenze: ca. 0,25m
Samyang 35/1,5 VDSLR Objektiv die optimale Brennweite für die Reportage- und Landschaftsfotografie
wie alle VDSLR Objektive stufenlose Blendeneinstellung
Samyang 50/1,5 VDSLR Objektiv stufenlose Blende, ideal für eine gleichbleibende Belichtung während des Drehs
Naheinstellgrenze von 45 cm
Samyang 85/1,5 VDSLR Objektiv Optimal für Porträt und Reportagen
Naheinstellgrenze von 1,1 m
mantona Outdoor Schutzkoffer L wasserdicht - stoßfest - staubdicht
ösen für Vorhängeschlösser
Individuell zuschneidbare Schaumstoffeinlagen

Samyang 14/3,1 VDSLR Objektiv Mit dem Samyang 14/3,1 VDSLR sind Sie sowohl für Video als auch für Foto ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die übergänge der Belichtung minimiert werden. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Samyang 24/1,5 VDSLR ObjektivDas Samyang 24/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung bei kreativen Aufnahmen ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für Reportagefilme und Bilder. Es verfügt über eine Brennweite von 24mm. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Samyang 35/1,5 VDSLR Objektiv Das Samyang 35/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Filmen und Fotografieren ermöglicht. Mit einer Brennweite von 35 mm eignet sich das Objektiv für Reportagebilder und -filme. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Bilder. Samyang 50/1,5 VDSLR Objektiv Dieses Objektiv von Samyang wurde für die Videografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet. Samyang 85/1,5 VDSLR Objektiv Das Samyang 85/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite für Porträtaufnahmen, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Fotografieren und Filmen ermöglicht. Mit einer Brennweite von 85 mm eignet sich das Objektiv für Porträt- und Reportagebilder/-filme. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. mantona Outdoor Schutzkoffer L - verläßlicher Schutz für Ihr wertvolles Equipment Der Koffer bietet mit seinem stabilen Grundkörper höchste Transportsicherheit: Spezielle Dichtungen und Schnappverschlüsse machen ihn sogar wasserdicht - und damit auch für Einsätze bei Nässe und Feuchtigkeit tauglich. Das praktische Handventil erlaubt einen manuellen Druckausgleich im Koffer, beispielsweise nach einem Flug. Die Schaumstoffeinlagen im Inneren des Koffers umschließen den Inhalt sorgsam und dämpfen gleichzeitig Stöße ab.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.5 · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount

Lieferumfang:
Samyang Video APS-C set Sony E, bestehend aus Samyang 14/3,1 Objektiv, Samyang 24/1,5 Objektiv, Saymyang 35/1,5 Ojektiv, Samyang 50/1,5 Objektiv, Samyang 85/1,5 Objektiv und mantona Outdoor Schutz-Koffer L

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.018,70*
€ 2.018,70*
Frei Haus
ab € 2.143,55*
€ 2.143,55*
4 Tage
1
€ 4,49*
ab € 2.143,56*
€ 2.143,56*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 2.418,51*
€ 2.584,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.584,96*
€ 3.076,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.418,51*
€ 2.878,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.