Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21979 Objektiv-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253169-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21979
EAN/GTIN:
     4056929219791
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang Video DSLR Shooter Set Canon EF

Samyang 14/3,1 VDSLR Objektiv Mit deSamyang 14/3,1 VDSLR sind Sie sowohl für Video als auch für Foto ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die übergänge der Belichtung minimiert werden. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Samyang 24/1,5 VDSLR ObjektivDas Samyang 24/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung bei kreativen Aufnahmen ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für Reportagefilme und Bilder. Es verfügt über eine Brennweite von 24mm. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Samyang 35/1,5 VDSLR Objektiv Das Samyang 35/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Filmen und Fotografieren ermöglicht. Mit einer Brennweite von 35 mm eignet sich das Objektiv für Reportagebilder und -filme. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Bilder. Samyang 50/1,5 VDSLR Objektiv Dieses Objektiv von walimex pro wurde für die Videografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet. Samyang 85/1,5 VDSLR Objektiv D Samyang 85/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite für Porträtaufnahmen, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Fotografieren und Filmen ermöglicht. Mit einer Brennweite von 85 mm eignet sich das Objektiv für Porträt- und Reportagebilder/-filme. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. mantona Outdoor Schutzkoffer L - verläßlicher Schutz für Ihr wertvolles Equipment Der Koffer bietet mit seinem stabilen Grundkörper höchste Transportsicherheit: Spezielle Dichtungen und Schnappverschlüsse machen ihn sogar wasserdicht - und damit auch für Einsätze bei Nässe und Feuchtigkeit tauglich. Das praktische Handventil erlaubt einen manuellen Druckausgleich im Koffer, beispielsweise nach einem Flug. Die Schaumstoffeinlagen im Inneren des Koffers umschließen den Inhalt sorgsam und dämpfen gleichzeitig Stöße ab.

Ausstattung:
Vielseitiges Set aus den bekannten Videoobjektiven von Samyang. Dieses Set wird mit dem stabilen Outdoor Schutzkoffer von mantona geliefert. Die Objektive mit einem Brennweitenbereich von 14 mm bis 85 mm decken einen Großteil der zum Filmen benötigten Brennweiten ab und bilden einen soliden Grundstock für ein erfolgreiches Arbeiten. geeignet für alle APS Kameras mit Canon EF Bayonett Samyang 14/3,1 VDSLR Objektiv ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur, Kunst- und Aktfotografie 14 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse Samyang 24/1,5 VDSLR Objektiv hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie Naheinstellgrenze: ca. 0,25m Samyang 35/1,5 VDSLR Objektiv die optimale Brennweite für die Reportage- und Landschaftsfotografie wie alle VDSLR Objektive stufenlose Blendeneinstellung Samyang 50/1,5 VDSLR Objektiv stufenlose Blende, ideal für eine gleichbleibende Belichtung während des Drehs Naheinstellgrenze von 45 cm Samyang 85/1,5 VDSLR Objektiv Optimal für Porträt und Reportagen Wie alle Objektive von walimex pro mehrfach vergütete Linsen mantona Outdoor Schutzkoffer L wasserdicht - stoßfest - staubdicht ösen für Vorhängeschlösser Individuell zuschneidbare Schaumstoffeinlagen

Technische Daten:
Produkt-Art: Objektiv-Set

Lieferumfang:
Samyang Video DSLR Canon EF, bestehend aus Samyang 14/3,1 Objektiv, Samyang 24/1,5 Objektiv, Samyang 35/1,5 Objektiv, Samyang 50/1,5 Objektiv, Samyang 85/1,5 Objektiv und mantona Outdoor Schutz-Koffer L

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.270,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.