Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Rotate Clip-100 Smartphonehalterung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253168-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     21978
EAN/GTIN:
     4056929219784
Suchbegriffe:
Mantona
21978
Rotate Clip-100
Mantona Smartphone Halter Rotate Clip 100

Der vielseitige Smartphone Halter Rotate Clip 100 Der Mantona Smartphone Halter Rotate Clip 100 ist ein praktischer und überaus vielseitiger Adapter zur Befestigung eines Handys auf Stativen aller Art. So können Sie Ihr Smartphone sowohl für Aufnahmen im Hochformat (Portraitmodus) wie auch im Querformat (Landschaftsmodus) einsetzen. Für alle Smartphone von 60 bis 100 mm Breite Diese Universal Halterung ist für alle Smartphones mit einer Breite von 6 bis 10 cm geeignet. Das Smartphone wird mit oder ohne Hülle im Querformat oder Hochformat in die Halterung eingelegt und kann durch die Verriegelungsknöpfe schnell, bequem und äußerst sicher befestigt werden. Mehr Komfort und bessere Aufnahmen Die bei modernen Smartphones verbauten Kameras sind oftmals so hochwertig, dass Foto- und Videoaufnahmen mit einem Smartphone zur echten Alternative auch in der professionellen Fotografie werden. Mit diesem Smartphone Adapter genießen Sie beim Filmen oder Fotografieren mit Ihrem Smartphone ermüdungsfreien Komfort auch bei längeren Aufnahmen. Die Qualität der Aufnahmen wird durch eine Halterung deutlich verbessert, denn der Einsatz eines Stativs sorgt für ruhige und verwacklungsfreie Foto- und Videoaufnahmen. Modularer Aufbau Der Mantona Rotate Clip 100 ist modular aufgebaut, d.h. er besteht aus zwei Bauteilen. Die untere Halterung wird am Stativ befestigt und ermöglicht in Kombination mit der Klemmvorrichtung die Ausrichtung im Hoch- oder Querformat. Für eine erhöhte, absolut schwingungsfreie Stabilität kann die Klemmhalterung abgeschraubt und direkt auf dem Stativkopf verschraubt werden. So erhalten Sie eine nochmals gesteigerte Stabilität des Smartphone z.B. bei Langzeitbelichtungen. Die zulässige Traglast erhöht sich hierbei auf 1000 g. Die Mantona Rotate Clip 100 Smartphone Halterung ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff und Edelstahlkomponenten gefertigt. Dies sorgt für eine hohe Dauerhaltbarkeit und den festen Sitz Ihres Handys auch noch nach jahrelanger Nutzung. Für Selfiestick, Dreibein- oder Monopod Stative Egal ob kleines Mini-, Klemm- und Flexstativ oder große Dreibein- und Einbeinstative, Foto- und Videostative mit Kugelkopf oder Videoneiger – dank des standardisierten 1/4 Zoll Gewindeanschlusses lässt sich diese Halterung blitzschnell und einfach montieren und verrutscht nicht. Die Halterung kann direkt auf dem Stativ oder auch sehr praktisch auf einem Stativkopf verschraubt werden. Kompatibel mit allen gängigen Smartphones und iPhones Passend für praktisch alle aktuellen und zukünftigen Smartphones wie: iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S, SE, 4S oder Android Handys wie Samsung Galaxy S8+, S8, S7, S6 S5, S4, Edge Serie, Note 8, 6, 5, 4, Samsung A5, A3, Huawei Mate 10 Pro Lite, Mate 9, Nova 2, P10, P9, P8, P8 Lite, Honor, LG G6, LG V30, P Smart, Google Pixel 2, Motorola Moto G5 uvm. Eigenschaften: Einfache und schnelle Montage von Smartphones, mit oder ohne Schutzhülle Vertikaler Portraitmodus oder horizontaler Landschaftsmodus Einfache Montage durch 1x 1/4 Zoll Anschluss Sicherer Sitz und Schutz durch Gummierungen Hochwertige Materialien für lange Haltbarkeit und festen Sitz Passend für Selfiesticks und alle großen und kleinen Stative mit 1/4 Zoll Gewinde Universell passend für iPhone und Smartphone Modelle aller Marken: Apple iPhone, Samsung Galaxy und Note, Huawei, LG, Sony uvm.

Ausstattung:
Sehr vielseitige Universal Smartphone Halterung für Stative aller Art Dank drehbarer Halteklemme im vertikalen Portraitmodus oder horizontalen Landschaftsmodus einsetzbar Klemmbereich 60 bis 100 mm, Traglast bis 500 g, sichere und einfache Befestigung per 1/4 Zoll Gewinde Hochwertiger ABS-Kunststoff, Edelstahl, Gummi und Schaumstoff für sicheren Sitz und Schutz gegen Kratzer Für alle iPhones und Android Smartphones mit und ohne Schutzhülle, ideal für das Fotografieren oder Filmen mit dem Smartphone Zum Aufschrauben auf Fotostativ, Videostativ, Mini-, Flex- und Tischstativ, Selfiestick und Stativköpfe aller Art

Technische Daten:
Gewicht: 70 g · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl,ABS,Kunststoff,Gummi · Produkt-Art: Smartphonehalterung · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Weitere technische Daten: Schwarz

Lieferumfang:
1x Mantona Smartphone Halterung Rotate Clip 100

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
1c. Marke:
Mantona
Material:
Edelstahl | ABS | Kunststoff | Gummi
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Smartphonehalterung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 7,87*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 6,17*
€ 7,89*
Lager 102
1118
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 11,23*
2 Tage
1118
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 11,48*
€ 3,50*
ab € 9,59*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.