Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21974 Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=630 - 1730 mm Schwarz inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253166-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21974
EAN/GTIN:
     4056929219746
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 21974 Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=630 - 1730 mm Schwarz inkl. Tasche,Wasserwaage

Walimex pro Advanced 173 SH Videostativ

Perfektes Video Dreibeinstativ für Einsteiger und Aufsteiger
Arbeitshöhe 63 bis 173 cm, Traglast max. 4 kg
Minimales Packmaß von 69 cm und nur 2048 g Gewicht
Hochwertiger 2-Wege Videoneiger für weiche Schwenks
Schnellwechselplatte mit 1/4 und 3/8 Zoll Kameranschlussschraube (wechselbar)
2 eingebaute Libellen
Inkl. hochwertiger Transporttasche und Smartphone-Adapter

Für Einsteiger und Aufsteiger Das walimex pro Videostativ Advanced 173 SH bietet alles, was Einsteiger und fortgeschrittene Filmer brauchen, um direkt loslegen zu können: Das Advanced 173 SH ist ein sehr stabiles Dreibeinstativ, das durch die eingesetzten Materialien und den Aufbau dennoch sehr leicht ist und somit überallhin mitgenommen werden kann. Die Mittelsäule ist per Kurbel zusätzlich in der Höhe verstellbar. Somit lässt sich eine bequeme Arbeitshöhe von 144 cm bei eingeschobenen Mittelsäule und maximal 173 cm bei ausgefahrener Mittelsäule erreichen. Clevere Details für besonders hohe Stabilität Die Stativbeine dieses Stativs sind mit 28, 25 und 22mm Durchmesser sehr solide und großzügig dimensioniert und sorgen für eine hohe Belastbarkeit und einen sicheren Stand. Die Stativbeine führen nach dem Öffnen der besonders großen Flip-Lock Verschlüsse selbstständig heraus und sorgen somit für einen einfachen und schnellen Aufbau. So können Sie das Stativ im Handumdrehen in der Höhe einstellen und sicher fixieren. Die perfekte Ausrichtung wird durch zwei Dosenlibellen (1x am Stativ, 1x am Stativkopf) erleichtert. Zur perfekten Stabilität ist eine Mittelspinne verbaut, die nochmals zusätzlich für Stabilität sorgt. Die Stativfüße sind gummiert und finden so auch auf glattem und rutschigem Untergrund sicheren Halt. Hochwertiger 2-Wege Neiger für butterweiche Schwenks Der 2-Wege Videoneiger ist sicherlich eine der Stärken dieses leichten Einsteigerstatives. Er ist aus Kunststoff gefertigt und besonders hochwertig und passgenau verarbeitet. Mit diesem Videoneiger wird Filmen zum Vergnügen und der gesamte Aufbau und die Verarbeitung und Features sind weit entfernt von den bekannten Billigstlösungen anderer Einsteiger-Videostative. Der 2-Wege-Neiger bietet hierbei alle Funktionen, die Sie für weiche und gleichmäßige Schwenks benötigen. Der per 3/8 Zoll Gewinde am Stativ befestigte Stativkopf verfügt über eine 360° Panoramaschwenkfunktion inkl. variabler Schwenksperre. Der Neiger lässt sich um 90° nach vorn (unten) und um 75° nach oben neigen. Der Neigungswiderstand lässt sich hierbei variabel einstellen und somit haben auch Einsteiger mit diesem günstigen Videostativ die volle Kontrolle über Ihre Aufnahmen. Der 28cm lange Handgriff kann wie bei großen Profi-Videoneigern verstellt oder abmontiert werden und sorgt für ein einfaches Handling. Große Schnellwechselplatte mit wechselbarer 1/4 und 3/8 Zoll Kameranschlussschraube Die mitgelieferte Schnellwechselplatte ist mit einer Länge von 100 mm und einer Breite von 42 mm großzügig dimensioniert und mit einer Fallsicherung ausgerüstet. Sie rastet leicht und sicher im Videoneiger ein und dank der wechselbaren 1/4 und 3/8 Zoll Anschlussschrauben können Sie jedes Kameraequipment einfach und schnell befestigen. Weitere Schnellwechselplatten können selbstverständlich zusätzlich erworben werden (21975 walimex pro Advanced 173 SH Schnellwechselplatte). Smartphonehalter und hochwertige Tragetasche inklusiveIm Lieferumfang ist ein hochwertiger Smartphone Halter bereits enthalten und ermöglicht somit auch den Einsatz Ihres Smartphones beim Filmen oder für Reportagen. Dank eines zweiten 1/4“ Anschlussgewindes können Sie an diesem Halter weiteres Zubehör wie z.B. ein Videolicht oder ein Mikrofon anschließen. Das Stativ und der Smartphone Halter finden in einer hochwertigen Transport- und Aufbewahrungstasche Platz. Kompakt und komplett Wenn Sie also einen leichten, kompakten und zuverlässigen Begleiter für Ihre Video Drehs suchen und neben der Kamera auch immer mal wieder Ihr Smartphone einsetzen möchten, sind Sie mit dem walimex pro Videostativ Advanced 173 SH bestens beraten.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1730 mm · Arbeitshöhe (min.): 630 mm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 2048 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 690 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x walimex pro Videostativ Advanced 173 SH mit 2-Wege Neiger 1x Smartphone Halterung 1x Schnellwechselplatte inkl. 1x 1/4“ Kameraschraube 1x 3/8“ Kameraschraube 1x Innensechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
690 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl | Gummi
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
1730 mm
Arbeitshöhe (min.):
630 mm
Gewicht:
2048 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21974
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 70,50*
€ 83,69*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 83,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.