Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21959 21959 Diffusor (L x B) 1100 mm x 1100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253161-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21959
EAN/GTIN:
     4056929219593
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21959
Walimex Pro 21959 21959 Diffusor (L x B) 1100 mm x 1100 mm 1 St.

Walimex pro 5in1 Diffusor Panel faltbar 110 + Grip

Licht führen und steuern Das faltbare walimex pro 5in1 Diffusor Panel in der Größe 110x110 cm eignet sich hervorragend für eine professionelle Lichtführung, aber auch Lichtstreuung und -kontrolle im Studio oder on Location. Mit diesem hochwertigen Panel können Sie nicht nur Kunstlicht, sondern auch natürliches Licht perfekt in Szene setzen. Durch die flexible Handhabung können Sie das einfallende Licht so kontrollieren, dass Sie es perfekt für Ihre Zwecke einsetzen können. Das 5in1 Diffusor Panel besteht aus einem klappbaren Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss, einem Gelenkneiger sowie fünf verschiedenen Bespannungen in gold, silber, weiß, schwarz und durchscheinend. Das Diffusor Panel wird in einer praktischen Tragetasche geliefert, in der alle Teile bequem Platz finden. Einfache Montage für höchste Flexibilität Die Bespannungen lassen sich einfach auf den Aluminiumrahmen ziehen, so ist ein schneller Wechsel möglich. Anschließend wird der Aluminiumrahmen mit Hilfe des Gelenkneigers auf Ihrem Stativ oder Teleskoparm montiert (diese können Sie ebenfalls bei uns im Shop kaufen). Durch die Flexibilität des Gelenkneigers können Sie sich jeder Aufnahme- und Lichtsituation in Sekundenschnelle anpassen. Leichtes und stabiles Material für hohe Ansprüche Der Rahmen für die Bespannungen hat eine Größe von 110x110 cm und besteht aus einem leichten und dennoch robusten Aluminium. Mit Hilfe der zwei Schnellverschluss-Gelenke kann der Rahmen schnell und einfach auf- und zusammengeklappt werden. Auseinandergeklappt hat der Rahmen einen Durchmesser von 110x110 cm. Das Packmaß ist sehr kompakt, wodurch sich das Diffusor Panel in der mitgelieferten Tasche problemlos transportieren und überall mit hinnehmen lässt. Gelenkneiger ermöglicht flexible Montage Der flexible Gelenkneiger (über 180° drehbar) ist ebenfalls leicht und robust und verbindet den Rahmen mit dem ausziehbaren Einbeinstativ. Der Gelenkneiger selbst wird mit einem Doppel-Spigot auf dem Einbeinstativ montiert. Sie können den Rahmen inklusive Gelenkneiger auch auf einem Lampenstativ montieren, da sich das Doppel-Spigot herausnehmen lässt. Einen Assistenten können Sie sich damit in Zukunft sparen. Ausziehbares Teleskop-Stativ mit Spigot-Aufnahmen Das Einbeinstativ ist ein stufenlos ausziehbares Teleskop-Stativ mit jeweils einer horizontalen und einer vertikalen 5/8 Zoll Spigot-Aufnahme. Es besteht aus insgesamt vier Beinsegmenten und kann zwischen 77 cm und 244 cm stufenlos verstellt werden. Das Einbeinstativ ist dadurch gleichermaßen für Indoor wie Outdoor geeignet. Mit Hilfe der Flügelschrauben kann die Länge des Teleskop-Stativs schnell und einfach verändert werden. Das 5/8 Zoll Doppel-Spigot mit 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Außengewinde kann weiteres Zubehör aufnehmen. Ein weiteres Highlight für Sie ist, dass das teleskop-Stativ auch perfekt als Blitzhalter bzw. Boom Pole einsetzbar ist. Fünf Bespannungen für jede Lichtsituation Die mitgelieferten fünf Bespannungen gehören zum Standard Equipment jedes Fotografen. Gold, silber, weiß, schwarz und durchscheinend sind die beliebtesten Reflektoren in der Fotografie und ein absolutes Must-Have für Studio- und Outdoor-Aufnahmen. Der goldene Reflektor sorgt für einen warmen Hautton, wohingegen der schwarze Reflektor unerwünschte Lichteinstrahlungen verhindert. Die weiße Reflektorbespannung ermöglicht das gezielte Aufhellen von Bildbereichen bei größtmöglicher Farb-Neutralität und die silberne Seite des Reflektors erzeugt ein kühleres Licht bei gleichzeitiger Erhöhung des Kontrasts. Die Diffusorbespannung erzeugt durch die Streuung des direkten Lichts ein weicheres Licht und reduziert Schlagschatten deutlich. Damit ergibt sich ein großer Vorteil für die Arbeit im Freien bei Sonnenlicht oder bei künstlichen Lichtquellen im Studio (Softbox-Effekt). Das Panel kann mit der entsprechenden Bespannung auch sehr gut als Abschatter eingesetzt werden.

Ausstattung:
5in1 Reflektor Diffusor Panel mit 5 verschiedenen Bespannungen (gold, silber, weiß, schwarz und Diffusor) für eine optimale Lichtkontrolle, -streuung und –steuerung Größe 110x110 cm Optimal geeignet für den mobilen Einsatz bei Outdoor-Shootings, Portrait-Shootings, Hochzeitsfotografie etc. Bespannungen lassen sich schnell und einfach tauschen und werden mit Gummilaschen bzw. Klettverschlüssen angebracht Mit dem Gelenkneiger ist ein variables Arbeiten möglich Der Alurahmen ist mit zwei Schnellverschluss-Gelenken ausgestattet, wodurch das Panel schnell sehr kompakt zusammengeklappt werden kann Der stufenlos ausziehbare Teleskoparm besitzt eine horizontale und vertikale Spigot-Aufnahme Beinhaltet einen zusammenklappbaren Aluminiumrahmen, einen Gelenkneiger und fünf unterschiedliche Bespannungen, mit praktischer Transporttasche

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel. · Produktabmessung, Breite: 1100 mm · Produktabmessung, Länge: 1100 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 2100 g · Material des Produktes: Aluminium

Lieferumfang:
1x faltbarer Rahmen 5x Bespannung (Diffusor, silber, gold, schwarz, weiß) 1x Gelenk 1x Teleskopstange 1x Spigot mit 1/4“ und 3/8“ 1x Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1100 mm x 1100 mm
Produktabmessung, Länge:
1100 mm
Produktabmessung, Breite:
1100 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Produkt-Art:
Diffusor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.