Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21949 21949 Tele-Objektiv f/6.3 (max) 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253153-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21949
EAN/GTIN:
     8809298881061
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21949 21949 Tele-Objektiv f/6.3 (max) 300 mm

Samyang MF 300mm F6,3 APS-C MFT schwarz

Entwickelt für APS-C Sensor, mit MFT
Kompaktes, robustes Teleobjektiv für Systemkameras
300 mm Brennweite wirken an der APS-C-Kamera wie 450 mm an der Kleinbildkamera
Extrem leicht und kompakt
Robuste Metallfassung

Besonders kompakt und leicht Die ultrakompakte und leichte Bauweise macht das Objektiv zum perfekten Begleiter auf Reisen. Fern-, Nah- wie auch Detailnahaufnahmen sind dank der praxisgerechten Naheinstellgrenze von 90 cm problemlos möglich. Erreicht wird dies durch die Konstruktion als Spiegelobjektiv. Das Objektiv hat nicht nur eine höhere Lichtstärke (f/6,3) als vergleichbare Linsenobjektive, nein es wird auch sehr handlich: seine Baulänge von ca. 74 mm sowie Gewicht von 310 g bedeuten einfach: immer dabei. Erreicht wird diese kurze Bauform durch einen optischen Trick: der Strahlengang, der üblicherweise 30 cm lang ist, wird einfach mittels zweier hochpräzise geschliffener Ringspiegel gefaltet", ganz wie bei einem Spiegelteleskop. Außergewöhnliche Bildqualität Dank der Mehrfachvergütung werden Geisterbilder deutlich reduziert. Die Schärfe wie auch der Kontrast sind von der Mitte bis zum Rand ausgezeichnet. Die stufenlose Fokussierung ermöglicht Ihnen eine präzise Fokussierung in allen Aufnahmesituationen. Die Spitzlichter im Bokeh sind auf einzigartige Weise donutförmige und machen Ihre Bilder noch attraktiver. Filtergewinde Das 300mm F6,3 Objektiv verfügt über zwei Filtergerwinde. Eines an der Front mit einem Durchmesser von 58 mm und eines auf der Rückseite mit einem Durchmesser von 25,5 mm. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen."

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 6.3 · Brennweite (max.): 300 mm · Brennweite (min.): 300 mm · Filtergewinde: 58 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 310 g · Objektiv-Anschluss: MFT · Objektiv-Ø: 64.5 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 300mm F6,3 Objektiv schwarz für MFT 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Filtergewinde:
58 mm
Blendenwert:
f/6.3 (max)
Brennweite (Bereich):
300 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
MFT
Blendenwert (max.):
6.3
Brennweite (max.):
300 mm
Brennweite (min.):
300 mm
Objektiv-Ø:
64.5 mm
Gewicht:
310 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, Samyang, 21949
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 322,62*
€ 338,99*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 329,02*
€ 346,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.