Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21941 Tele-Objektiv 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253148-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21941
EAN/GTIN:
     8809298884680
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 50mm T1,3 Video APS-C Sony E

Vielseitige Videobrennweite mit hoher Lichtstärke Mit einer Standardbrennweite von 50 mm ist das kompakte Video-Objektiv für spiegellose Systemkameras vielseitig einsetzbar und eignet sich vor allem für Porträt- und Landschaftsaufnahmen. Insbesondere Aufnahmen bei schwachem Licht oder Bilder mit geringer Tiefenschärfe können dank einer hohen Lichtstärke - T1:1,3 - ideal realisiert werden. Mit einem Bildwinkel von ca. 31° erzielt das Objektiv Abbildungen aus natürlicher Perspektive. Das Objektiv wurde speziell für die Videographie entwickelt und verfügt somit über eine stufenlose Blende, die eine gleichbleibende Belichtung während des Drehs ermöglicht. Die Blende lässt sich von 1,3 bis 16 einstellen, die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. Für den Einsatz eines Follow-Fokus-Systems sind der Blendenring und Fokusring mit einem Zahnkranz versehen Hochwertige Optik Das Objektiv verfügt über eine Blende mit 9 Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung ermöglicht und somit ein schönes Bokeh garantieren. Eine besonders hochwertige optische Konstruktion aus 9 mehrfach vergüteten Glaslinsen erzielt hervorragende Abbildungsergebnisse. Zusätzlich sorgen 2 asphärische Linsen für eine bestmögliche Korrektur von chromatischen Aberrationen. Seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert eine Gegenlichtblende, die bei Bedarf auch abgenommen werden kann. Das robuste Objektiv ist innenfokussierend, wodurch sich die Baulänge der Optik nicht ändert. Die Fokussierung erfolgt manuell. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
geeignet für APS-C Sensor geeignet für Videographie sehr hohe Lichtstärke von 1:1,3 Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz ideal für Porträt und Landschaft kompakte Bauweise innenfokussierend manuelle Fokussierung mehrfach vergütete Glaslinsen inkl. asphärische Linsen

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 50 mm · Filtergewinde: 62 mm · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 73.6 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T, Sony NEX-3N, Sony NEX-6, Sony NEX-5R, Sony NEX-F3, Sony NEX-5N, Sony NEX-C3, Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony A3000, Sony A5000, Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300, Sony A6400, Sony A6100, Sony A6600 · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 73 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 50mm T1,3 Sony E Objektiv 1x Sonnenblende 1x Objektivfrontdeckel 1x Objektivrückdeckel 1x Objektivbeutel

Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv 50mm, teleobjektiv, objektiv sel, Samyang, 21941
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,94*
€ 473,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.