Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21937 21937 Standard-Objektiv f/1.2 (max) 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253146-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21937
EAN/GTIN:
     8809298884673
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang 21937 21937 Standard-Objektiv f/1.2 (max) 50 mm

Samyang MF 50mm F1,2 APS-C MFT schwarz

Konstruiert für APS-C Sensor
Sehr hohe Lichtstärke von f/1.2, 50mm Brennweite entspricht ca. 80 mm an Vollformat
Weiches Bokeh
kompakte Bauweise, innenfokussierend
manuelle Fokussierung, manuelle Blende
mehrfach vergütete Glaslinsen inkl. asphärische Linsen
Ideal für Porträt und Landschaft

Vielseitige Telebrennweite mit hoher Lichtstärke Mit einer leichten Telebrennweite an APS-C ist das 50 mm das kompakte Objektiv für spiegellose Systemkameras. Es ist vielseitig einsetzbar und eignet sich vor allem für Porträt- und Landschaftsaufnahmen. Insbesondere Aufnahmen bei schwachem Licht oder Bilder mit geringer Schärfentiefe können dank einer sehr hohen Lichtstärke von f/1.2 ideal realisiert werden. Mit einem Bildwinkel von ca. 31° erzielt das Objektiv Abbildungen aus natürlicher Perspektive. Die Blende lässt sich von f/1.2 bis f/16 einstellen. Die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. Hochwertige Optik Das Objektiv verfügt über eine Blende mit 9 Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung erzeugen und somit ein harmonisches Bokeh garantieren. Eine besonders hochwertige optische Konstruktion aus 9 mehrfach vergüteten Glaslinsen erzielt hervorragende Abbildungsergebnisse. Zusätzlich sorgen 2 asphärische Linsen für eine bestmögliche Korrektur von chromatischen Aberrationen. Seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert eine Gegenlichtblende, die auch abgenommen werden kann. Das robuste Objektiv ist innenfokussierend, wodurch sich die Baulänge der Optik nicht ändert. Auch drehen sich aufgesetzte Filter nicht mit. Die Fokussierung erfolgt manuell. Cropfaktor bei MFT Bitte beachten: Gegenüber dem Vollformat hat APS-C einen Crop-Faktor von 1,6. MFT besitzt einen Cropfaktor von 2. Das bedeutet, auf einer MFT-Kamera gilt auch bei APS-C-Objektiven wie diesem der Cropfaktor 2. Vorteil: Randunschärfen und andere Abbildungsfehler, die eher am Rand auftreten, kommen bei MFT-Sensoren gar nicht erst ins Bild. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen. Im Videobereich kann so jedoch Open Gate gedreht werden, die Kadrierung erfolgt dann erst in der Postproduktion.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.2 · Brennweite (max.): 50 mm · Brennweite (min.): 50 mm · Filtergewinde: 62 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 385 g · Objektiv-Anschluss: MFT · Objektiv-Ø: 67.5 mm · Passend für (Details): Panasonic Lumix DMC-G70,Olympus OM-D E-M5 Mark II,Olympus Pen E-PL7,Panasonic Lumix DMC-GH4,Olympus OM-D E-M10,Olympus OM-D E-M1,Olympus Pen E-P5,Panasonic Lumix DMC-GH3,Olympus Pen E-PL5,Olympus OM-D E-M5,Olympus Pen E-PL1,Olympus OM-D E-M10 Mark II,Olympus Pen E-P1,Olympus Pen E-PL3,Olympus Pen E-PM,Olympus Pen E-PM1,Olympus Pen-F,Olympus Pen E-P3,Olympus OM-D E-M1 Mark II,Olympus Pen E-PL8,Panasonic Lumix DMC-G81,Panasonic Lumix DMC-GX80,,Panasonic Lumix DC-GH5,Panasonic Lumix DC-GH5s,Panasonic Lumix DC-G91,Panasonic Lumix DC-G9,Panasonic Lumix DMC-GX9,Panasonic Lumix DMC-GX800,Panasonic Lumix DMC-GX8,Olympus OM-D E-M10 Mark III,Olympus OM-D E-M1 X,Panasonic Lumix DC-GX880,Olympus OM-D E-M5 Mark III,Olympus Pen E-PL9,Olympus Pen E-PL10,Olympus OM-D E-M1 Mark III,Panasonic Lumix DC-G110,Olympus OM-D E-M10 Mark IV · Produktabmessung, Länge: 73 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 50mm F1.2 APS-C MFT Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Filtergewinde:
62 mm
Passend für (Details):
Panasonic Lumix DMC-G70 | Olympus OM-D E-M5 Mark II | Olympus Pen E-PL7 | Panasonic Lumix DMC-GH4 | Olympus OM-D E-M10 | Olympus OM-D E-M1 | Olympus Pen E-P5 | Panasonic Lumix DMC-GH3
Blendenwert:
f/1.2 (max)
Brennweite (Bereich):
50 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
MFT
Blendenwert (max.):
1.2
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Objektiv-Ø:
67.5 mm
Gewicht:
385 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, normalbrennweite objektiv, Samyang, 21937
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 382,80*
€ 393,07*
Frei Haus
ab € 480,07*
€ 493,15*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,36*
€ 493,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,16*
€ 586,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,36*
€ 556,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.