Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21935 21935 Standard-Objektiv f/1.2 (max) 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253145-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21935
EAN/GTIN:
     8809298884642
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang 21935 21935 Standard-Objektiv f/1.2 (max) 50 mm

Samyang MF 50mm F1,2 APS-C Fuji X schwarz

Geeignet für APS-C Sensor
Für Fuji X Mount
Speziell auf APS-C gerechnet
Sehr hohe Lichtstärke von f/1,2
Ideal für Porträt und Landschaft
Weiches Bokeh
Kompakte Bauweise, innenfokussierend, manuelle Fokussierung
Mehrfach vergütete Glaslinsen inkl. asphärische Linsen

Vielseitige Telebrennweite mit hoher Lichtstärke Mit einer leichten Telebrennweite an APS-C ist das 50 mm ein kompaktes Objektiv für spiegellose Systemkameras. Es ist vielseitig einsetzbar und eignet sich vor allem für Porträt- und Landschaftsaufnahmen. Insbesondere Aufnahmen bei schwachem Licht oder Bilder mit geringer Tiefenschärfe können dank seiner sehr hohen Lichtstärke von f/1,2 ideal realisiert werden. Mit einem Bildwinkel von ca. 31° erzielt das Objektiv Abbildungen aus natürlicher Perspektive. Die Blende lässt sich von f/1,2 bis f/16 einstellen. Die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. Hochwertige Optik Das Objektiv verfügt über eine Blende mit 9 Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung ermöglichen. Das Bokeh ist ausgewogen, die Spitzlichter bei offener Blende rund. Eine besonders hochwertige optische Konstruktion aus 9 mehrfach vergüteten Glaslinsen erzielt hervorragende Abbildungsergebnisse. Zusätzlich sorgen 2 asphärische Linsen für eine bestmögliche Korrektur von chromatischen Aberrationen. Seitlich einfallendes Licht sowie Linsenreflexionen verhindert eine Streulichtblende, die bei Bedarf auch abgenommen werden kann. Das robuste Objektiv ist innenfokussierend, wodurch sich die Baulänge der Optik nicht ändert. Die Fokussierung erfolgt manuell. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.2 · Brennweite (max.): 50 mm · Brennweite (min.): 50 mm · Filtergewinde: 62 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 380 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 67.5 mm · Passend für (Details): Fujifilm X-T10,Fujifilm X-T1,Fujifilm X-E2,Fujifilm X-A1,Fujifilm X-M1,Fujifilm X-E1,Fujifilm X-Pro1,Fujifilm X-E2S,Fujifilm X-Pro2,Fujifilm X-T20,Fujifilm X-T2,Fujifilm X-T3,Fujifilm X-E3,Fujifilm X-H1,Fujifilm X-T100,Fujifilm X-A3,Fujifilm X-A5,Fujifilm X-T30,Fujifilm X-Pro3,Fujifilm X-T200,Fujifilm X-T4

Lieferumfang:
1x Samyang 50/1,2 APS-C, schwarz, für Fuji X 1x Streulichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
62 mm
Passend für (Details):
Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T1 | Fujifilm X-E2 | Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-Pro1 | Fujifilm X-E2S
Blendenwert:
f/1.2 (max)
Brennweite (Bereich):
50 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
1.2
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Objektiv-Ø:
67.5 mm
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, normalbrennweite objektiv, Samyang, 21935
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 481,91*
€ 498,04*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 468,99*
€ 498,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,06*
€ 592,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.