Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21934 Standard-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253144-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21934
EAN/GTIN:
     8809298882372
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang MF 50mm F1,2 APS-C Sony E silber

Vielseitige Telebrennweite mit hoher Lichtstärke Mit einer leichten Telebrennweite an APS-C ist das 50 mm ein kompaktes Objektiv für spiegellose Systemkameras. Es ist vielseitig einsetzbar und eignet sich vor allem für Porträt- und Landschaftsaufnahmen. Insbesondere Aufnahmen bei schwachem Licht oder Bilder mit geringer Tiefenschärfe können dank seiner sehr hohen Lichtstärke von f/1,2 ideal realisiert werden. Mit einem Bildwinkel von ca. 31° erzielt das Objektiv Abbildungen aus natürlicher Perspektive. Die Blende lässt sich von f/1,2 bis f/16 einstellen. Die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. Hochwertige Optik Das Objektiv verfügt über eine Blende mit 9 Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung ermöglichen. Das Bokeh ist ausgewogen, die Spitzlichter bei offener Blende rund. Eine besonders hochwertige optische Konstruktion aus 9 mehrfach vergüteten Glaslinsen erzielt hervorragende Abbildungsergebnisse. Zusätzlich sorgen 2 asphärische Linsen für eine bestmögliche Korrektur von chromatischen Aberrationen. Seitlich einfallendes Licht sowie Linsenreflexionen verhindert eine Streulichtblende, die bei Bedarf auch abgenommen werden kann. Das robuste Objektiv ist innenfokussierend, wodurch sich die Baulänge der Optik nicht ändert. Die Fokussierung erfolgt manuell. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
Geeignet für APS-C Sensor Für Sony E Mount Speziell auf APS-C gerechnet Sehr hohe Lichtstärke von f/1,2 Ideal für Porträt und Landschaft Weiches Bokeh Kompakte Bauweise, innenfokussierend, manuelle Fokussierung Mehrfach vergütete Glaslinsen inkl. asphärische Linsen

Technische Daten:
Filtergewinde: 62 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 375 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 67.5 mm · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 75.8 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 50/1,2 APS-C, silber, für Sony E 1x Streulichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
75.8 mm
Filtergewinde:
62 mm
1c. Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Objektiv-Ø:
67.5 mm
Gewicht:
375 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv sel, Samyang, 21934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,06*
€ 518,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,84*
€ 517,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,37*
€ 513,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.