Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21933 Standard-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253143-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21933
EAN/GTIN:
     8809298884635
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang MF 50mm F1,2 APS-C Sony E schwarz

Vielseitige Telebrennweite mit hoher Lichtstärke Mit einer leichten Telebrennweite an APS-C ist das 50 mm das kompakte Objektiv für spiegellose Systemkameras und vielseitig einsetzbar und eignet sich vor allem für Porträt- und Landschaftsaufnahmen. Insbesondere Aufnahmen bei schwachem Licht oder Bilder mit geringer Tiefenschärfe können dank einer hohen Lichtstärke - F1:1,2 - ideal realisiert werden. Mit einem Bildwinkel von ca. 31° erzielt das Objektiv Abbildungen aus natürlicher Perspektive. Die Blende lässt sich von 1,2 bis 16 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. Hochwertige Optik Das Objektiv verfügt über eine Blende mit 9 Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung ermöglicht und somit ein schönes Bokeh garantieren. Eine besonders hochwertige optische Konstruktion aus 9 mehrfach vergüteten Glaslinsen erzielt hervorragende Abbildungsergebnisse. Zusätzlich sorgen 2 asphärische Linsen für eine bestmögliche Korrektur von chromatischen Aberrationen. Seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert eine Gegenlichtblende, die bei Bedarf auch abgenommen werden kann. Das robuste Objektiv ist innenfokussierend, wodurch sich die Baulänge der Optik nicht ändert. Die Fokussierung erfolgt manuell. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
geeignet für APS-C Sensor speziell auf APS-C gerechnet sehr hohe Lichtstärke von 1:1,2 ideal für Porträt und Landschaft weiches Bokeh kompakte Bauweise innenfokussierend manuelle Fokussierung mehrfach vergütete Glaslinsen inkl. asphärische Linsen

Technische Daten:
Filtergewinde: 62 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 375 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 67.5 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T, Sony NEX-3N, Sony NEX-6, Sony NEX-5R, Sony NEX-F3, Sony NEX-5N, Sony NEX-C3, Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony A3000, Sony A5000, Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300, Sony A6400, Sony A6100, Sony A6600 · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 50/1,2 APS-C Sony E, 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Filtergewinde:
62 mm
Passend für (Details):
Sony NEX-5T, Sony NEX-3N, Sony NEX-6, Sony NEX-5R, Sony NEX-F3, Sony NEX-5N, Sony NEX-C3, Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony A3000, Sony A5000, Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300, Sony A6400, Sony A6100, Sony A6600
1c. Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Objektiv-Ø:
67.5 mm
Gewicht:
375 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv sel, Samyang, 21933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,60*
€ 470,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,72*
€ 467,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,90*
€ 463,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.