Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21931 Weitwinkel-Objektiv f/1.3 - 16 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253142-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21931
EAN/GTIN:
     8809298880378
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 35mm T1,3 Video APS-C Fuji X

Für die Videografie und Fotografie entwickelt Dieses Weitwinkelobjektiv von Samyang wurde für die besonderen Anforderungen von Video- und Fotografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von f/1.3 bis f/16 einstellen, die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angebracht. Vielseitige Weitwinkel-Brennweite und hohe Lichtstärke Das Samyang 35mm f/1.3 Objektiv bietet die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Filmen und Fotografieren in sich vereint. Die Brennweite von 35mm eignet sich besonders für Reportageaufnahmen, das Objektiv ist also ein Allrounder. Die sehr hohe Lichtstärke von f/1.3 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Bilder. Hochwertige Verarbeitung Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen. Ein Vorteil ist jedoch, dass man Open Gate drehen kann und erst in der Nachbearbeitung kadrieren braucht.

Ausstattung:
Entwickelt für APS-C Sensor, geeignet für 4K Hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie Stufenlose Blendeneinstellung Weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik, vergütete Glaslinsen Manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung Mit Gegenlichtblende Naheinstellgrenze: ca. 38 cm

Technische Daten:
Blendenwert: f/1.3 - 16 · Brennweite (Bereich): 35 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 62 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 550 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 73.6 mm · Passend für (Details): Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-A1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-E2S, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-H1, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-T4 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 73.6 mm · Produktabmessung, Länge: 74.5 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 35mm F1.3 Video DSLR Objektiv für Fuji X 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
74.5 mm
Produktabmessung, Breite:
73.6 mm
Filtergewinde:
62 mm
Passend für (Details):
Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-A1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-E2S, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-H1, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-T4
Blendenwert:
f/1.3 - 16
Brennweite (Bereich):
35 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
16
Blendenwert (min.):
1.3
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Objektiv-Ø:
73.6 mm
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,31*
€ 489,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,15*
€ 488,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,05*
€ 484,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.