Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21930 Weitwinkel-Objektiv 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2253141-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21930
EAN/GTIN:
     8809298880347
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang MF 35mm F1,2 APS-C Canon M

Vielseitiges Weitwinkel mit hoher Lichtstärke Das Samyang 35 mm f/1.2 Objektiv ist die ideale Brennweite für den schussbereiten Reportageeinsatz. In Kombination mit einem 85 mm Objektiv haben Sie immer die richtige Kombination zur Hand. Der überragende Vorteil des 35 mm liegt in seiner Verzeichnungsfreiheit: Es bringt mehr Bild auf den Sensor, die weitwinkeltypischen Verzerrungen oder fliehende Perspektive tritt jedoch noch nicht auf. Die sehr hohe Öffnung von f/1.2 erlaubt um bis zu 3 Zeitstufen Reserve gegenüber einem Standard-Vario-Objektiv. Die Lichtstärke macht sich auch in der der Helligkeit des Suchers bemerkbar, das liefert Einstellsicherheit. Die sehr geringe Schärfentiefe bei offener Blende erleichtert ein punktuelles Setzen der Schärfe. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Größe 62mm). Optische Konstruktion 9 Linsenelemente in 7 Gruppen zeugen von einem enormen Aufwand, um eine leistungsfähig sehr gute Optik zu erschaffen. Eine Linse ist asphärisch geschliffen (ASP), zwei weitere verfügen über hochbrechende Gläser (ED). Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
Geeignet für APS-C Sensor Ultralichtstark mit f/1.2 Offenblende Sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von asphärischen Linsen (ASP) und hochbrechenden Gläsern (ED) Innenfokussierung, manueller Fokus Naheinstellgrenze von nur 38 cm Robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 35 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel,Festbrennweite · Filtergewinde: 62 mm · Gewicht: 420 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 67.5 mm · Passend für (Details): Canon EOS M, Canon EOS M 10, Canon EOS M 2, Canon EOS M 3, Canon EOS M 5, Canon EOS M 50, Canon EOS M 6, Canon EOS M 100, Canon EOS M6 Mark II, Canon EOS M 200 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 74 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 35mm F1.2 APS-C für Canon M Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Filtergewinde:
62 mm
Passend für (Details):
Canon EOS M, Canon EOS M 10, Canon EOS M 2, Canon EOS M 3, Canon EOS M 5, Canon EOS M 50, Canon EOS M 6, Canon EOS M 100, Canon EOS M6 Mark II, Canon EOS M 200
Brennweite (Bereich):
35 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel | Festbrennweite
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-M
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Objektiv-Ø:
67.5 mm
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,28*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,78*
€ 438,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,68*
€ 433,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,28*
€ 430,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.