Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21928 Weitwinkel-Objektiv 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS, Fujifilm X SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253140-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21928
EAN/GTIN:
     8809298884598
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 21mm T1,5 Video APS-C Fuji X

Ideal für Landschaft und Architektur Das kompakte Samyang 21/1,5 Video APS-C für spiegellose Systemkameras eignet sich hervorragend für kreative Landschafts- und Architekturaufnahmen aus außergewöhnlichen Perspektiven, aber auch für Street- und Reportageaufnahmen. Auch detailreiche Aufnahmen im Nahbereich sind dank einer Naheinstellgrenze von nur circa 30 cm möglich. Dabei liefert das Objektiv dank der sehr hohen Lichtstärke von T/1,5 auch bei schwachem Licht noch optimale Ergebnisse. Die für die Videographie optimierten Objektive verfügen über eine stufenlose Blende. Der Blenden- sowie der Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und damit für den Einsatz einer Schärfeziehvorrichtung (Follow Focus) optimiert. Hochwertige Optik Eine besonders hochwertige optische Konstruktion aus 8 mehrfach vergüteten Glaslinsen erzielt hervorragende Abbildungsergebnisse. Zusätzlich sorgen 3 asphärische Linsen (ASP) für eine bestmögliche Korrektur von chromatischen Aberrationen. Seitlich einfallendes Licht und Linsenreflexionen verhindert eine Streulichtblende, die bei Bedarf auch abgenommen werden kann. Das Objektiv ist innenfokussierend, wodurch sich die Baulänge der Optik nicht ändert. Die Fokussierung erfolgt manuell und ermöglicht eine punktgenaue Scharfstellung. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen. Warum die Blende manchmal in T angegeben wird In der Fotografie nutzt man das Kürzel f" für Blende (von "focal length"). Der angegebene Wert gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Eintrittspupille am Objektiv an. Im Film- und Videobereich verwendet man dahingegen das Kürzel "T", das für "Transmission" steht. Dieser Wert errechnet sich aus der Blende f und dem Lichtverlust im jeweiligen Objektiv. Er gibt die Netto-Helligkeit des Bildes an, das auf den Sensor trifft. Dies erlaubt es beim Filmen, das Objektiv zu wechseln: So lange der "T-Stop" bei beiden gleich gewählt wird, ist garantiert, dass zwei Einstellungen, die mit unterschiedlichen Objektiven vom selben Motiv gefilmt wurden, gleich hell sind. So gibt es keine Helligkeitssprünge, wenn sie im Schnitt zusammengefügt werden."

Ausstattung:
Geeignet für APS-C Sensor, für Fuji X Mount Optimiert für die Videographie Sehr hohe Lichtstärke von T/1,5 Ideal für Landschaft und Architektur Kompakte Bauweise Innenfokussierend, manuelle Fokussierung Mehrfach vergütete Glaslinsen inkl. asphärischen Linsen

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 21 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 58 mm · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 64.5 mm · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 68 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 21mm T1,5 Fuji X Objektiv 1x Streulichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Filtergewinde:
58 mm
Brennweite (Bereich):
21 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Brennweite (max.):
21 mm
Brennweite (min.):
21 mm
Objektiv-Ø:
64.5 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,84*
€ 431,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,82*
€ 426,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,50*
€ 423,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.