Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21927 Weitwinkel-Objektiv 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS Systemkamera Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS Systemkamera Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS Systemkamera Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS Systemkamera Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS Systemkamera Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS Systemkamera Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 21mm T1.5 ED AS UMC CS Systemkamera Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253139-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21927
EAN/GTIN:
     8809298884581
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 21mm T1,5 Video APS-C Sony E

Ideal für Landschaft und Architektur Das kompakte Samyang 21/1,5 Video APS-C für spiegellose Systemkameras eignet sich hervorragend für kreative Landschafts- und Architekturaufnahmen aus außergewöhnlichen Perspektiven, aber auch für Street- und Reportageaufnahmen. Auch detailreiche Aufnahmen im Nahbereich sind dank einer Naheinstellgrenze von nur circa 30 cm möglich. Dabei liefert das Objektiv dank der sehr hohen Lichtstärke von 1:1,5 auch bei schwachem Licht noch optimale Ergebnisse. Die für die Videographie optimierten Objektive verfügen über eine stufenlose Blende. Der Blenden- sowie der Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und damit für den Einsatz einer Schärfeziehvorrichtung optimiert. Hochwertige Optik Eine besonders hochwertige optische Konstruktion aus 8 mehrfach vergüteten Glaslinsen erzielt hervorragende Abbildungsergebnisse. Zusätzlich sorgen 3 asphärische Linsen für eine bestmögliche Korrektur von chromatischen Aberrationen. Seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert eine Gegenlichtblende, die bei Bedarf auch abgenommen werden kann. Das Objektiv ist innenfokussierend, wodurch sich die Baulänge der Optik nicht ändert. Die Fokussierung erfolgt manuell und ermöglicht eine punktgenaue Scharfstellung. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
geeignet für APS-C Sensor optimiert für die Videographie sehr hohe Lichtstärke von 1:1,5 ideal für Landschaft und Architektur kompakte Bauweise innenfokussierend manuelle Fokussierung mehrfach vergütete Glaslinsen inkl. asphärische Linsen

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 21 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 58 mm · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 64.5 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T, Sony NEX-3N, Sony NEX-6, Sony NEX-5R, Sony NEX-F3, Sony NEX-5N, Sony NEX-C3, Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony A3000, Sony A5000, Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300, Sony A6400, Sony A6100, Sony A6600 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 68 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 21mm F1,5 Sony E Objektiv 1x Sonnenblende 1x Objektivfrontdeckel 1x Objektivrückdeckel 1x Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Filtergewinde:
58 mm
Passend für (Details):
Sony NEX-5T, Sony NEX-3N, Sony NEX-6, Sony NEX-5R, Sony NEX-F3, Sony NEX-5N, Sony NEX-C3, Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony A3000, Sony A5000, Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300, Sony A6400, Sony A6100, Sony A6600
Brennweite (Bereich):
21 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Brennweite (max.):
21 mm
Brennweite (min.):
21 mm
Objektiv-Ø:
64.5 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,96*
€ 424,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,00*
€ 419,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,75*
€ 417,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.