Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21919 21919 Weitwinkel-Objektiv f/2.0 (max) 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253136-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21919
EAN/GTIN:
     8809298881429
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21919 21919 Weitwinkel-Objektiv f/2.0 (max) 12 mm

Samyang MF 12mm F2,0 APS-C Canon M silber

Konstruiert für APS-C
Überzeugender Bildwinkel von 99° (83° an MFT)
Sehr hohe Lichtstärke von f/2,0 - voll innenraumtauglich, 20cm Naheinstellgrenze
Ideal für Architektur, Landschaft, ebenso für Tabletop Aufnahmen im Studio
Ausgezeichnete Abbildungsleistung dank sehr hochwertiger optischer Konstruktion:
12 mehrfach vergütete Glaslinsen, darunter
zwei asphärische Linsen (ASP) sowie
eine ED-Linse
zwei Linsen sind zudem versehen mit Nano Coating für beste Transmission und leuchtende Farbwiedergabe. Erhältlich in silber oder schwarz
Inkl. Objektivbeutel, beider Schutzdeckel und abnehmbarer Streulichtblende

Ideal für Architektur, Landschaft- und Kunstfotografie Dynamik und ausgiebige Bildinformation lassen sich bei Aufnahmen mit dem Samyang 12mm F2,0 sofort entdecken. Die kurze Brennweite von 12 mm liefert Ihnen den überzeugend großen Bildwinkel von 99°. Flächig ist die Bildinformation fast 6x größer gegenüber der Standardbrennweite. Ausdrucksstarker Fotografie steht nichts im Wege. Die hohe Lichtstärke gibt Ihnen Einsatzsicherheit – in der Dämmerung, im Innenraum, oder draußen bei Nebel oder Regen. Hilfreich für einen dynamischen Bildaufbau ist die Naheinstellgrenze von 20 cm. Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen manuell. Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großen Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Zwei der 12 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine ausgezeichnete Korrektur von Abbildungsfehlern. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, das erkennen Sie an der feinen Farbzeichnung. Alle 12 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, was Reflexionen verhindert und dem Bild mehr Licht zur Verfügung stellt. Außerdem bringt die Vergütung einen besseren Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe. Zwei Linsenoberflächen sind Nanovergütet, was einen noch besseren Strahlendurchgang sicherstellt. Klein, leicht und kompakt Das Weitwinkelobjektiv von Samyang ist für Systemkameras gebaut und berechnet. Es überzeugt durch die kurze Baulänge von 72 mm und einem leichten Gewicht von 235 g. Das Objektiv ist in schwarz oder silber erhältlich. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.0 · Brennweite (max.): 12 mm · Brennweite (min.): 12 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 67 mm · Gewicht: 245 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 73 mm · Passend für (Details): Canon EOS M,Canon EOS M 10,Canon EOS M 2,Canon EOS M 3,Canon EOS M 5,Canon EOS M 50,Canon EOS M 6,Canon EOS M 100,Canon EOS M6 Mark II,Canon EOS M 200 · Produktabmessung, Länge: 59 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 12mm F2.0 silber, für Canon M 1x Streulichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Filtergewinde:
67 mm
Passend für (Details):
Canon EOS M | Canon EOS M 10 | Canon EOS M 2 | Canon EOS M 3 | Canon EOS M 5 | Canon EOS M 50 | Canon EOS M 6 | Canon EOS M 100
Blendenwert:
f/2.0 (max)
Brennweite (Bereich):
12 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-M
Blendenwert (max.):
2.0
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Objektiv-Ø:
73 mm
Gewicht:
245 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 404,06*
€ 413,99*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,87*
€ 414,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,87*
€ 462,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.