Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 21917 21917 Weitwinkel-Objektiv f/2.0 (max) 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253135-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21917
EAN/GTIN:
     8809298881634
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 12mm F2,0 APS-C Samsung NX schwarz

Ideal für Architektur, Landschaft- und Kunstfotografie Dynamik und ausgiebige Bildinformation lassen sich bei Aufnahmen mit dem Samyang 12/2,0 sofort entdecken. Die kurze Brennweite von 12 mm liefert Ihnen den überzeugend großen Bildwinkel von 99° (83° an einer MFT Kamera). Flächig ist die Bildinformation fast 6x größer gegenüber der Standardbrennweite, wodurch ausdrucksstarker Fotografie nichts im Wege steht. Die hohe Lichtstärke von f/2,0 gibt Ihnen Einsatzsicherheit bei wechselnden Bedingungen – in der Dämmerung, im Innenraum, oder draußen bei Nebel oder Regen. Einem dynamischen Bildaufbau kommt die kurze Naheinstellgrenze von 20 cm zugute. Die Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen manuell, das Objektiv hat keinen integrierten Bildstabilisator (sofern Ihre Kamera einen eingebauten Bildstabilisator hat, funktioniert dieser natürlich). Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großen Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Zwei der 12 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine ausgezeichnete Korrektur von Abbildungsfehlern. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, was sich in einer feinen Farbzeichnung äußert. Alle 12 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, was Reflexionen verhindert und den Kontrast im Bild steigert sowie für eine brillante Farbwiedergabe sorgt. 2 Linsenoberflächen sind Nanovergütet, was einen noch besseren Strahlendurchgang sicherstellt. Das Samyang 12mm F2,0 liefert bereits bei offener Blende eine sehr gute Abbildungsqualität. Die 6 Blendenlamellen sind bei offener Blende fast kreisrund, die Spitzlichter bei kleineren Blenden sternförmig. Klein, leicht und kompakt Das Weitwinkelobjektiv von Samyang ist für Systemkameras mit einem APS-C Sensor gebaut und berechnet. Es überzeugt durch seine geringen Ausmaße (nur 72 mm Baulänge) und dem geringen Gewicht von nur 235 g. Außerdem besticht es durch eine hochwertige mechanische Qualität dank einer hochwertigen Aluminiumlegierung. Für verschiedene Kameraanschlüsse erhältlich Das Samyang 12mm F2,0 Objektiv ist in den Farben schwarz oder silber für folgende Kameraanschlüsse erhältlich: Sony E, Fuji X, Canon EOS M, Micro-Four-Thirds (MFT) und Samsung NX. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
Entwickelt und geeignet für Kameras mit APS-C Sensoren, für Samsung NX Kristallklare Bilder dank hochmoderner optischer Konstruktion Herausragende Leistung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen - dank Lichtstärke f/2,0 Ideal für Architekturfotografie, dynamische Landschaftsfotografie oder auch für Tabletop Aufnahmen im Studio Kompakt, handlich und leicht

Technische Daten:
Blendenwert: f/2.0 (max) · Brennweite (Bereich): 12 mm · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 235 g · Objektiv-Anschluss: Samsung NX · Passend für (Details): Samsung NX3300, Samsung NX500, Samsung NX1, Samsung NX3000, Samsung NX300M, Samsung NX30, Samsung NX2000, Samsung NX1100, Samsung NX300, Samsung NX210, Samsung NX1000, Samsung NX20, Samsung NX200, Samsung NX11, Samsung NX100, Samsung NX5, Samsung NX10, Samsung NX mini · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 59 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 12mm F2.0, schwarz, für Samsung NX 1x Objektivbeutel 1x Streulichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Filtergewinde:
67 mm
Passend für (Details):
Samsung NX3300, Samsung NX500, Samsung NX1, Samsung NX3000, Samsung NX300M, Samsung NX30, Samsung NX2000, Samsung NX1100, Samsung NX300, Samsung NX210, Samsung NX1000, Samsung NX20, Samsung NX200, Samsung NX11, Samsung NX100, Samsung NX5, Samsung NX10, Samsung NX mini
Blendenwert:
f/2.0 (max)
Brennweite (Bereich):
12 mm
1c. Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Samsung NX
Blendenwert (max.):
2.0
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Gewicht:
235 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,84*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,84*
€ 412,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,49*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.