Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21914 Fish-Eye-Objektiv 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253132-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21914
EAN/GTIN:
     8809298882327
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang MF 8mm T3,1 Fisheye Video APS-C Samsung NX

Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem Samyang 8/3,1 Fisheye VCSC sind Sie sowohl für Video als auch für Foto ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Objektiv für APS Kameras! Außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten Ob Panorama- und Landschaftsfotografie oder auch einzigartige Effektbilder - dank der besonderen Schärfentiefe und einem Bildwinkel von 180° sind Ihrer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Mit dem Samyang 8/3,1 Fisheye VCSC erhalten Fotografen und Filmer gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der Bildmitte befinden, werden stürzend dargestellt und die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt mit 8 mm eine besonders kurze Brennweite für seine Bildformatgröße, wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem Samyang Fish-Eye gemacht werden, ihre typische sphärisch verzerrte Perspektive. Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen manuell. Hervorragende optische Konstruktion Alle 11 Glaslinsen des Objektivs sind mehrfach vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Dank der Verwendung von drei ED (extra low dispersion) und zwei aspährischen Linsen werden chromatische Aberrationen und sphärische Bildfehler korrigiert. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die hohe Lichtstärke von 1:3,1 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Eine fest verbaute Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Das Objektiv eignet sich für Systemkameras und ist daher besonders leicht und handlich. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
geeignet für APS-C Sensor für Videografie und Fotografie einzigartige Perspektive mit sehr großer Schärfentiefe stufenlose Blendeneinstellung Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) mehrfach vergütete Glaslinsen manuelle Fokussierung Bildwinkel 180° leichte und kompakte Bauweise, für Systemkameras entwickelt

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 8 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Gewicht: 450 g · Objektiv-Anschluss: Samsung NX · Objektiv-Ø: 75 mm · Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv

Lieferumfang:
1x Samyang 8/3,1 Fisheye Video APS-C Objektiv für Samsung NX, inkl. Aufbewahrungsbeutel und Schutzdeckel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,33*
€ 397,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.