Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21911 Fish-Eye-Objektiv 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253129-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21911
EAN/GTIN:
     8809298882549
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang MF 8mm F2,8 Fisheye II APS-C Fuji X silber

Außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten Gönnen Sie sich eine ganz neue Sicht der Dinge. Diesen Bildwinkel muss man erlebt haben. Das erfasste Bildfeld ist mit 180° sogar leicht größer als das Sehfeld des Menschen. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- oder Landschaftsfotografie, Architektur oder auch im Innenraum: mit dem Samyang Fisheye Objektiv lassen sich brillante Aufnahmen erzielen. Durch die extrem große Schärfentiefe und die gigantischen Möglichkeiten der Perspektive stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen. Optimierte Linsenkonstruktion Bei der Neuauflage dieses Objektivs wurde die Linsenkonstruktion komplett überarbeitet. Alle 11 Glaslinsen des Objektivs sind mehrfach vergütet und bewirken somit eine hervorragende Kontrast- und Schärfewiedergabe sowie eine ausgewogene Farbbalance. Dank der Verwendung von drei ED- (extra low dispersion) und zwei asphärischen Linsen (ASP) werden Bildfehler nahezu perfekt auskorrigiert. Diese besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die sehr hohe Lichtstärke von f/2.8 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Die Gegenlichtblende ist fest verbaut und verhindert einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
Konstruiert für APS-C Sensor Einzigartige Perspektive durch 180° Bildwinkel Ideal für Aufnahmen auf engstem Raum und Architekturfotografie Naheinstellgrenze 30 cm Mehrfach vergütete Glaslinsen Manuelle Scharfeinstellung und riesige Schärfentiefe Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik Sehr kompakte Bauweise, speziell für die CSC-Kameras entwickelt Inkl. Tasche und Deckel

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 8 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Gewicht: 275 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Passend für (Details): Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-A1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-E2S, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-H1, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-T4 · Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv

Lieferumfang:
1x Samyang MF 8mm F2.8 Fuji X silber Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-A1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-E2S, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-E3, Fujifilm X-H1, Fujifilm X-T100, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A5, Fujifilm X-T30, Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-T200, Fujifilm X-T4
Brennweite (Bereich):
8 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Fisheye
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Gewicht:
275 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,79*
€ 380,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,50*
€ 375,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,73*
€ 373,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,87*
€ 364,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.