|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253128-BP Herst.-Nr.: 21908 EAN/GTIN: 8809298882624 |
| | |
|
|  |  |
 | Samyang MF 7.5mm T3.8 Cine UMC Fish-eye mit Micro Fourthirds Mount, für MFT Sensor, manuelles Videoobjektiv
Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem Samyang 8/3,8 Video MFT sind Sie optimal für die Video- als auch für Fotografie ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Ideal für Landschafts-, Architektur- und Kunstfotografie Das Samyang 8/3,8 Video MFT mit einer Brennweite von 8 mm und einer Lichtstärke von T/3,8 eignet sich dank des großen Bildwinkels hervorragend für eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen. Ebenso ideal ist dieses hochwertige Weitwinkelobjektiv für Architektur- und Kunstfotografie. Den besonderen Effekt erzielen Sie dank des 180° Bildwinkels und dem daraus resultierenden Fischaugeneffekt. Die Fokussierung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellgrenze liegt bei 9 cm! Das Objektiv ist ausschließlich für Kameras mit MFT Sensor geeigent! Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 9 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung gestellt wird. Außerdem werden durch die Vergütung ein besserer Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe erreicht. Unterstützt wird die Reduzierung von Reflexionen zusätzlich durch eine Nanovergütung. Eine der 9 Linsen ist asphärisch und sorgt so für eine optimale Korrektur sphärischer Bildfehler. Zudem sind zwei Linsen aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, wodurch chromatische Aberrationen optimal korrigiert werden. Sehr hochwertige Verarbeitung Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt durch seine edle Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die festeingebaute Streulichtblende, die seitlich einfallendes Licht sowie Linsenreflexionen verhindert. Warum die Blende manchmal in T angegeben wird In der Fotografie nutzt man das Kürzel f" für Blende (von "focal length"). Der angegebene Wert gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Eintrittspupille am Objektiv an. Im Film- und Videobereich verwendet man dahingegen das Kürzel "T", das für "Transmission" steht. Dieser Wert errechnet sich aus der Blende f und dem Lichtverlust im jeweiligen Objektiv. Er gibt die Netto-Helligkeit des Bildes an, das auf den Sensor trifft. Dies erlaubt es beim Filmen, das Objektiv zu wechseln: So lange der "T-Stop" bei beiden gleich gewählt wird, ist garantiert, dass zwei Einstellungen, die mit unterschiedlichen Objektiven vom selben Motiv gefilmt wurden, gleich hell sind. So gibt es keine Helligkeitssprünge, wenn sie im Schnitt zusammengefügt werden."
Ausstattung: Ausschließlich geeignet für Kameras mit MFT Sensor 180° Bildwinkel liefern den bekannten Fischaugeneffekt Ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur- und Kunstfotografie Lichtstärke T/3,8 Optimiert für Videoaufnahmen Extrem kompakt und 195 g leicht
Technische Daten: Brennweite (Bereich): 7.5 mm · Gewicht: 195 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Objektiv-Ø: 73.6 mm · Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 48.3 mm
Lieferumfang: 1x Samyang 7,5mm T3,8 Objektiv für MFT 1x Objektivbeutel 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Anleitung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, mft objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, Samyang, 21908 |
|  |  |
| |