Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21907 Fish-Eye-Objektiv 7.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Samyang 7.5mm f/3.5 UMC Fisheye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Artikel-Nr.:
     102-2253127-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21907
EAN/GTIN:
     8809298882914
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang MF 7,5mm F3,5 Fisheye APS-C MFT silber

Einzigartige Aufnahmen Gönnen Sie sich eine ganz neue Sicht der Dinge. Diesen Bildwinkel muss man erlebt haben! Das erfasste Bildfeld ist mit 180° sogar größer als das Sehfeld des Menschen. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- oder Landschaftsfotografie, Architektur oder auch im Innenraum: mit dem Samyang Fisheye lassen sich brilliante Aufnahmen erzielen. Durch die extrem große Schärfentiefe und die gigantische Perspektive stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen. Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten Mit dem Samyang Fisheye-Objektiv erhalten Fotografen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die nicht durch die Bildmitte führen, werden gekrümmt dargestellt. Die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt für seine Bildformatgröße eine besonders kurze Brennweite, wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem Fisheye gemacht werden, ihre typische, sphärisch verzerrte Perspektive. Mit Hilfe diverser Softwares zur Bildbearbeitung kann die Verzeichnung auch korrigiert werden. Hochwertige Verarbeitung Das Fisheye verfügt über eine Brennweite von nur 7,5 mm. Bereits beim Mindestabstand von 9 cm lassen sich Motive in brillanter Schärfe festhalten. Gestalterisch können Sie sehr viel erreichen: der übertrieben groß dargestellte Vordergrund bzw. die Bildmitte und die fliehende Perspektive erzeugen ein interessantes Bild. Die hohe Lichtstärke von f/3,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Die Streulichtblende ist fest verbaut und verhindert seitlich einfallendes Licht und Linsenreflexionen. Die Glaslinsen des Objektivs sind UMC-vergütet (Samyangs hauseigenes Ultra Multi Coating) und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Verabeitung des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Dank des Metallbajonetts ist das Objektiv robust, die Abnutzung gering und eine lange Lebensdauer garantiert. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) auch an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven bildet der Sensorbereich alles außerhalb des Bildkreises schwarz ab. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor und ist entsprechend kleiner. Die Bilder müssen daher in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Im Videobereich erfordert diese Methode ein Kadrieren in der Postproduktion. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
Geeignet für APS-C Sensor Einzigartige Perspektive durch 180° Bildwinkel Ideal für Aufnahmen auf engstem Raum und eigenwillige Architekturfotografie Fest eingebaute Streulichtblende, sehr kompakte Bauweise Manuelle Belichtungseinstellung, manuelle Scharfeinstellung Naheinstellgrenze: lediglich 9cm (!), gigantische Schärfentiefe Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik, UMC-vergütete Glaslinsen Inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 7.5 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 190 g · Objektiv-Anschluss: OM · Objektiv-Ø: 60 mm · Passend für (Details): Panasonic Lumix DMC-G70, Olympus OM-D E-M5 Mark II, Olympus Pen E-PL7, Panasonic Lumix DMC-GH4, Olympus OM-D E-M10, Olympus OM-D E-M1, Olympus Pen E-P5, Panasonic Lumix DMC-GH3, Olympus Pen E-PL5, Olympus OM-D E-M5, Olympus Pen E-PL1, Olympus OM-D E-M10 Mark II, Olympus Pen E-P1, Olympus Pen E-PL3, Olympus Pen E-PM, Olympus Pen E-PM1, Olympus Pen-F, Olympus Pen E-P3, Olympus OM-D E-M1 Mark II, Olympus Pen E-PL8, Panasonic Lumix DMC-G81, Panasonic Lumix DMC-GX80,,Panasonic Lumix DC-GH5, Panasonic Lumix DC-GH5s, Panasonic Lumix DC-G91, Panasonic Lumix DC-G9, Panasonic Lumix DMC-GX9, Panasonic Lumix DMC-GX800, Panasonic Lumix DMC-GX8, Olympus OM-D E-M10 Mark III, Olympus OM-D E-M1 X, Panasonic Lumix DC-GX880, Olympus OM-D E-M5 Mark III, Olympus Pen E-PL9, Olympus Pen E-PL10, Olympus OM-D E-M1 Mark III, Panasonic Lumix DC-G110, Olympus OM-D E-M10 Mark IV · Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 7,5mm F3.5 Fisheye für MFT silber Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Passend für (Details):
Panasonic Lumix DMC-G70, Olympus OM-D E-M5 Mark II, Olympus Pen E-PL7, Panasonic Lumix DMC-GH4, Olympus OM-D E-M10, Olympus OM-D E-M1, Olympus Pen E-P5, Panasonic Lumix DMC-GH3, Olympus Pen E-PL5, Olympus OM-D E-M5, Olympus Pen E-PL1, Olympus OM-D E-M10 Mark II, Olympus Pen E-P1, Olympus Pen E-PL3, Olympus Pen E-PM, Olympus Pen E-PM1, Olympus Pen-F, Olympus Pen E-P3, Olympus OM-D E-M1 Mark II, Olympus Pen E-PL8, Panasonic Lumix DMC-G81, Panasonic Lumix DMC-GX80, | Panasonic Lumix DC-GH5, Panasonic Lumix DC-GH5s, Panasonic Lumix DC-G91, Panasonic Lumix DC-G9, Panasonic Lumix DMC-GX9, Panasonic Lumix DMC-GX800, Panasonic Lumix DMC-GX8, Olympus OM-D E-M10 Mark III, Olympus OM-D E-M1 X, Panasonic Lumix DC-GX880, Olympus OM-D E-M5 Mark III, Olympus Pen E-PL9, Olympus Pen E-PL10, Olympus OM-D E-M1 Mark III, Panasonic Lumix DC-G110, Olympus OM-D E-M10 Mark IV
Brennweite (Bereich):
7.5 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Fisheye
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
OM
Brennweite (max.):
7.5 mm
Brennweite (min.):
7.5 mm
Objektiv-Ø:
60 mm
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,36*
€ 348,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,60*
€ 345,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,67*
€ 341,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,08*
€ 335,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.