Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21900 21900 Tele-Objektiv f/2.2 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253125-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21900
EAN/GTIN:
     8809298884062
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21900 21900 Tele-Objektiv f/2.2 135 mm

Samyang MF 135mm T2,2 Video DSLR Fuji X

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor, mit Fuji X Mount
Standardteleobjektiv für Film und Video
Herausragende Lichtstärke von T/2,2
Geringe Schärfentiefe, stellt das Motiv plastisch frei, mit feinem Bokeh
Bildwinkel 19°
bei Vollformat, 12°
bei APS C Kameras, 9,5°
bei Micro Four Third Kameras
Aufwändiger optischer Aufbau mit 11 Linsen in 7 Gruppen
Naheinstellgrenze von 80cm
Innenfokussierungm, robuste Metallfassung
inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Detail, Landschaft und Porträt Das Samyang 135/2,2 Objektiv holt Details heran, ohne die typische, raffende Telewirkung ins Bild zu bringen. Dem Standard-Vario-Objektiv der Digitalkamera ist es durch Verzeichnungsfreiheit und Öffnung mehr als überlegen. Die Handhabung ist aus freier Hand möglich, selbst Schnappschüsse gelingen mit dieser Brennweite problemlos. Nutzer einer APS-C Kamera werden sich freuen: haben sie doch endlich ein mittellanges Landschaftsobjektiv, dem Bildeindruck eines 200mm Kleinbildobjektives entsprechend, und das noch mit einer sagenhaften Öffnung, die sicheres Arbeiten und seither ungekannte Aufnahmen ermöglicht. Überragende Lichtstärke Üblicherweise ist die relative Öffnung (Lichtstärke) bei einem 135mm bei T/2,8 oder T/3,5 angesiedelt. Gerade bei dieser mittellangen Landschafts- und Portraitbrennweite wurde eine größere Öffnung sehr oft vermisst – oder ist schlicht kaum zu finanzieren. Das Samyang 135 mm mit einer Anfangsöffnung von T/2,0 ist 100% lichtstärker als die marktübliche Konkurrenz. Das ermöglicht nicht nur bei kritischen Lichtverhältnissen noch Aufnahmen aus der Hand, sondern es bringt vor allem gestalterische Höhepunkte, indem das Motiv quasi freigestellt werden kann: die Schärfentiefe ist halb so groß wie bei einem 135mm mit T/2,8 Durchsatz. Gleichzeitig ist der Sucher doppelt so hell, was enorm bei der Bildbeurteilung hilft. Hochwertige Optik Das Objektiv ist optisch sehr innovativ gebaut: mit 11 Linsen in 7 Gruppen sorgt es auch im Nahbereich zusammen mit einer Linse aus hochbrechendem ED Glas für hervorragende Abbildung. Die Nahgrenze ist mit 80cm bewusst sehr niedrig gehalten – die Konzentration aufs Detail fällt mit diesem Objektiv leicht. Mechanisch ist es so gehalten, dass sich der Tubus beim Scharfeinstellen nicht dreht (erleichtert die Anwendung von 77mm Filtern, wie Verlaufs- oder Polfiltern) und sich auch die Gesamtbaulänge nicht verändert, gleichgültig, ob Sie im Unendlichen oder bei 80cm Einstellentfernung arbeiten. Erreicht wird dies durch einen zweiten Innnentubus, der innerhalb der äußeren Fassung zur Scharfstellung bewegt wird. Weiterer Vorteil: der Schwerpunkt bleibt beim Fokussieren nahezu unverändert. Die feine Schärfeverteilung wird durch eine nahezu kreisrunde Blende mit 9 Lamellen erreicht. Alle Glas-Luftoberflächen sind selbstverständlich mit der Samyang-eigenen Ultra-Mehrschichtvergütung UMC versehen. Zahnkränze am Blenden- und am Fokusring stehen bereit für Follow Focus Systeme. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher. Warum die Blende manchmal in T angegeben wird In der Fotografie nutzt man das Kürzel f" für Blende (von "focal length"). Der angegebene Wert gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Eintrittspupille am Objektiv an. Im Film- und Videobereich verwendet man dahingegen das Kürzel "T", das für "Transmission" steht. Dieser Wert errechnet sich aus der Blende f und dem Lichtverlust im jeweiligen Objektiv. Er gibt die Netto-Helligkeit des Bildes an, das auf den Sensor trifft. Dies erlaubt es beim Filmen, das Objektiv zu wechseln: So lange der "T-Stop" bei beiden gleich gewählt wird, ist garantiert, dass zwei Einstellungen, die mit unterschiedlichen Objektiven vom selben Motiv gefilmt wurden, gleich hell sind. So gibt es keine Helligkeitssprünge, wenn sie im Schnitt zusammengefügt werden."

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.2 · Blendenwert (min.): 2.2 · Brennweite (max.): 135 mm · Brennweite (min.): 135 mm · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 885 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 82 mm · Passend für (Details): Fujifilm X-T10,Fujifilm X-T1,Fujifilm X-E2,Fujifilm X-A1,Fujifilm X-M1,Fujifilm X-E1,Fujifilm X-Pro1,Fujifilm X-E2S,Fujifilm X-Pro2,Fujifilm X-T20,Fujifilm X-T2,Fujifilm X-T3,Fujifilm X-E3,Fujifilm X-H1,Fujifilm X-T100,Fujifilm X-A3,Fujifilm X-A5,Fujifilm X-T30,Fujifilm X-Pro3,Fujifilm X-T200,Fujifilm X-T4 · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 135mm T2.2 VDSLR Fuji X Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T2 | Fujifilm X-T3 | Fujifilm X-E3 | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T100 | Fujifilm X-A3
Blendenwert:
f/2.2
Brennweite (Bereich):
135 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
2.2
Blendenwert (min.):
2.2
Brennweite (max.):
135 mm
Brennweite (min.):
135 mm
Objektiv-Ø:
82 mm
Gewicht:
885 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, Samyang, 21900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 596,80*
€ 616,25*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 579,06*
€ 616,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,27*
€ 733,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,06*
€ 689,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.