Samyang 21895 21895 Tele-Objektiv f/2.2 135 mm
Samyang MF 135mm T2,2 Video DSLR Nikon F
Ausstattung: Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor, mit Nikon F Mount Herausragende Lichtstärke von T2,2 Geringe Schärfentiefe, ergibt feines Bokeh und stellt das Motiv plastisch frei Keine Baulängenveränderung durch Innenfokussierung, Naheinstellgrenze von 80cm Aufwändiger optischer Aufbau mit 11 Linsen in 7 Gruppen, robuste Metallfassung inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Technische Daten: Blendenwert (max.): 2.2 · Blendenwert (min.): 2.2 · Brennweite (max.): 135 mm · Brennweite (min.): 135 mm · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 820 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 82 mm · Passend für (Details): Nikon D7200,Nikon D810A,Nikon D5500,Nikon D750,Nikon D810,Nikon D4S,Nikon D3300,Nikon Df,Nikon D5300,Nikon D610,Nikon D7100,Nikon D5200,Nikon D600,Nikon D3200,Nikon D800E,Nikon D800,Nikon D4,Nikon D5100,Nikon D7000,Nikon D3100,Nikon D3S,Nikon D3000,Nikon D300s,Nikon D5000,Nikon D3X,Nikon D90,Nikon D60,Nikon D300,Nikon D3,Nikon D40x,Nikon D40,Nikon D80,Nikon D2Xs,Nikon D200,Nikon D2Hs,Nikon D2X,Nikon D2H,Nikon D1X,Nikon D1H,Nikon D1,Nikon D5,Nikon D5600,Nikon D3400,Nikon D500,Nikon D7500,Nikon D3500,Nikon D850,Nikon D780,Nikon D6 · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 119.6 mm
Lieferumfang: 1x Samyang MF 135mm T2,2 VDSLR Nikon F Objektiv 1x Streulichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 119.6 mm | Produktabmessung, Breite: | 82 mm | Filtergewinde: | 77 mm | Passend für (Details): | Nikon D7200 | Nikon D810A | Nikon D5500 | Nikon D750 | Nikon D810 | Nikon D4S | Nikon D3300 | Nikon Df | Blendenwert: | f/2.2 | Brennweite (Bereich): | 135 mm | Marke: | Samyang | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Nikon F | Blendenwert (max.): | 2.2 | Blendenwert (min.): | 2.2 | Brennweite (max.): | 135 mm | Brennweite (min.): | 135 mm | Objektiv-Ø: | 82 mm | Gewicht: | 820 g | Produkt-Art: | Tele-Objektiv |
|