Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21894 21894 Tele-Objektiv f/2.0 (max) 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253122-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21894
EAN/GTIN:
     8809298883898
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21894 21894 Tele-Objektiv f/2.0 (max) 135 mm

Samyang MF 135mm F2,0 DSLR Canon M

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor, für Canon M
Foto-Objektiv, auch für Video geeignet
Herausragende Lichtstärke von F2
Sehr geringe Schärfentiefe möglich, ergibt feines Bokeh und stellt das Motiv frei
Aufwendiger optischer Aufbau mit 11 Linsen in 7 Gruppen
Naheinstellgrenze von 80cm
Keine Baulängenveränderung durch Innenfokussierung
Robuste Metallfassung
Inklusive Objektivbeutel, Gegenlichtblende und Objektivdeckel

Detail, Landschaft und Porträt Dieses Objektiv holt Details heran, ohne die typische, raffende Telewirkung ins Bild zu bringen. Dem Standard-Vario-Objektiv der Digitalkamera ist es durch Verzeichnungsfreiheit und Öffnung mehr als überlegen. Die Handhabung ist aus freier Hand möglich, selbst Schnappschüsse gelingen mit dieser Brennweite problemlos. Nutzer einer APS-C-Kamera werden sich freuen: haben sie doch endlich ein mittellanges Landschaftsobjektiv, dem Bildeindruck eines 200mm Kleinbildobjektives entsprechend, und das noch mit einer sagenhaften Öffnung, die sicheres Arbeiten und seither ungekannte Aufnahmen ermöglicht. Überragende Lichtstärke Üblicherweise ist die größte Öffnung (Lichtstärke) bei einem 135mm Objektiv bei einem Minimum von F2,8 oder F3,5 angesiedelt. Gerade bei dieser mittellangen Landschafts- und Porträtbrennweite wurde eine größere Öffnung sehr oft vermisst – oder ist schlicht kaum zu finanzieren. Das Samyang 135mm ist mit seiner Anfangsöffnung von F2 ganze 100% lichtstärker als die marktübliche Konkurrenz. Das ermöglicht nicht nur Aufnahmen aus der Hand auch noch bei kritischen Lichtverhältnissen, sondern es bringt vor allem gestalterische Höhepunkte, indem das Motiv quasi freigestellt werden kann: die Schärfentiefe ist halb so groß wie bei einem 135mm mit F2,8 Öffnung. Gleichzeitig ist der Sucher doppelt so hell, was enorm bei der Bildbeurteilung hilft. Hochwertige Optik Das Objektiv ist optisch sehr innovativ gebaut: mit 11 Linsen in 7 Gruppen sorgt es auch im Nahbereich zusammen mit einer Linse aus hochbrechendem ED-Glas für hervorragende Abbildung. Die Nahgrenze ist mit 80cm bewusst sehr niedrig gehalten – die Konzentration aufs Detail fällt mit diesem Objektiv leicht. Mechanisch ist es so gehalten, dass sich der Tubus beim Scharfeinstellen nicht dreht (erleichtert die Anwendung von 77mm Polfiltern sehr) und sich auch die Gesamtbaulänge nicht verändert – gleichgültig, ob Sie im Unendlichen oder bei 80cm Einstellentfernung arbeiten. Erreicht wird dies durch einen zweiten Innnentubus, der innerhalb der äußeren Fassung zur Scharfstellung bewegt wird. Ein weiterer Vorteil: der Schwerpunkt bleibt beim Fokussieren nahezu gleich. Die feine Schärfeverteilung wird durch eine nahezu kreisrunde Blende mit 9 Lamellen erreicht. Alle Glas-Luftoberflächen sind selbstverständlich mit der Samyang-eigenen Ultra-Mehrschichtvergütung UMC versehen. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.0 · Brennweite (max.): 135 mm · Brennweite (min.): 135 mm · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 840 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 82 mm · Passend für (Details): Canon EOS M,Canon EOS M 10,Canon EOS M 2,Canon EOS M 3,Canon EOS M 5,Canon EOS M 50,Canon EOS M 6,Canon EOS M 100,Canon EOS M6 Mark II,Canon EOS M 200 · Produktabmessung, Länge: 148 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 135mm F2.0 Canon M Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Canon EOS M | Canon EOS M 10 | Canon EOS M 2 | Canon EOS M 3 | Canon EOS M 5 | Canon EOS M 50 | Canon EOS M 6 | Canon EOS M 100
Blendenwert:
f/2.0 (max)
Brennweite (Bereich):
135 mm
Marke:
Samyang
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-M
Blendenwert (max.):
2.0
Brennweite (max.):
135 mm
Brennweite (min.):
135 mm
Objektiv-Ø:
82 mm
Gewicht:
840 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef-m objektiv, teleobjektiv, Samyang, 21894
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 609,64*
€ 687,44*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 611,01*
€ 687,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,45*
€ 818,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,85*
€ 801,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,14*
€ 784,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,03*
€ 759,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,01*
€ 727,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.