Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21889 Tele-Objektiv 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253118-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21889
EAN/GTIN:
     8809298883867
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 135mm F2,0 Pentax K

Detail, Landschaft und Porträt Es holt Details heran, ohne die typische, raffende, Telewirkung ins Bild zu bringen. Dem Standard-Vario-Objektiv der Digitalkamera ist es durch Verzeichnungsfreiheit und Öffnung mehr als überlegen. Die Handhabung ist aus freier Hand möglich, selbst Schnappschüsse gelingen mit dieser Brennweite problemlos. Nutzer einer APS-C – Kamera werden sich freuen: haben sie doch endlich ein mittellanges Landschaftsobjektiv, dem Bildeindruck eines 200mm Kleinbildobjektives entsprechend, und das noch mit einer sagenhaften Öffnung, die sicheres Arbeiten und seither ungekannte Aufnahmen ermöglicht. Überragende Lichtstärke Üblicherweise ist die relative Öffnung (Lichtstärke) bei einem 135 mm bei 1:2,8 oder 1:3,5 angesiedelt. Gerade bei dieser mittellangen Landschafts- und Porträtbrennweite wurde eine größere Öffnung sehr oft vermisst –oder ist schlicht kaum zu finanzieren. Das Samyang 135mm mit einer Anfangsöffnung von 2,0 –ist 100% lichtstärker als die marktübliche Konkurrenz. Das ermöglicht nicht nur bei kritischen Lichtverhältnissen noch Aufnahmen aus der Hand, sondern es bringt vor allem gestalterische Höhepunkte, indem das Motiv quasi freigestellt werden kann: die Schärfentiefe ist halb so groß wie bei einem 135mm mit 2,8 Öffnung. Gleichzeitig ist der Sucher doppelt so hell, was enorm bei der Bildbeurteilung hilft. Hochwertige Optik Das Objektiv ist optisch sehr innovativ gebaut: mit 11 Linsen in 7 Gruppen sorgt es auch im Nahbereich zusammen mit einer Linse aus hochbrechendem ED-Glas für hervorragende Abbildung. Die Nahgrenze ist mit 80 cm bewusst sehr niedrig gehalten –die Konzentration aufs Detail fällt mit diesem Objektiv leicht. Mechanisch ist es so gehalten, dass sich der Tubus beim Scharfeinstellen nicht dreht (erleichtert die Anwendung von 77 mm - Polfiltern sehr) und auch die Gesamtbaulänge verändert sich nicht –gleichgültig ob Sie im Unendlichen oder bei 80 cm Einstellentfernung arbeiten. Erreicht wird dies durch einen zweiten Innnentubus, der innerhalb der äußeren Fassung zur Scharfstellung bewegt wird. Weiterer Vorteil: der Schwerpunkt bleibt nahezu gleich. Die feine Schärfeverteilung wird durch eine nahezu kreisrunde Blende mit 9 Lamellen erreicht. Alle Glas-Luftoberflächen sind selbstverständlich mit einer Ultra Mehrschichtvergütung versehen. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwenden Sie ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Foto-Objektiv, aber auch für Video geeignet herausragende Lichtstärke von 1:2,0 beim Nutzen der vollen Öffnung sehr geringe Schärfentiefe, ergibt als Gebrauchsnutzen feines Bokeh und plastisches Freistellen des Motives Aufwendiger optischer Aufbau mit 11 Linsen in 7 Gliedern praxisgerechte Naheinstellgrenze von 80cm keine Baulängenveränderung durch Innenfokussierung robuste Metallfassung inklusive Objektivbeutel, Gegenlichtblende und Objektivdeckel

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 135 mm · Filtergewinde: 77 mm · Objektiv-Anschluss: Pentax K · Objektiv-Ø: 82 mm · Passend für (Details): Pentax K-3 II, Pentax K-3, Pentax K-50, Pentax K-5 II, Pentax K-30, Pentax K-5, Pentax K-r, Pentax K-x, Pentax K-7, Pentax K-m, Pentax K200D, Pentax K20D, Pentax K10D, Pentax K100D, Pentax K-1, Pentax K-70, Pentax K-1 Mark II, Pentax KP · Produkt-Art: Tele-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 135 / 2,0 DSLR für Pentax K, schwarz, mit Vorder- und Rückdeckel, Gegenlichtblende, Objektivbeutel

Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv 135mm, teleobjektiv, Samyang, 21889
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,77*
€ 720,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,37*
€ 718,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,53*
€ 702,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.