Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21886 Tele-Objektiv 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253116-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21886
EAN/GTIN:
     8809298883829
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 135mm F2,0 DSLR Nikon F AE

Detail, Landschaft und Porträt Dieses Objektiv holt Details heran, ohne die typische, raffende Telewirkung ins Bild zu bringen. Dem Standard-Vario-Objektiv der Digitalkamera ist es durch Verzeichnungsfreiheit und Öffnung mehr als überlegen. Die Handhabung ist aus freier Hand möglich, selbst Schnappschüsse gelingen mit dieser Brennweite problemlos. Nutzer einer APS-C-Kamera werden sich freuen: haben sie doch endlich ein mittellanges Landschaftsobjektiv, dem Bildeindruck eines 200mm Kleinbildobjektives entsprechend, und das noch mit einer sagenhaften Öffnung, die sicheres Arbeiten und seither ungekannte Aufnahmen ermöglicht. Überragende Lichtstärke Üblicherweise ist die größte Öffnung (Lichtstärke) bei einem 135mm Objektiv bei einem Minimum von F2,8 oder F3,5 angesiedelt. Gerade bei dieser mittellangen Landschafts- und Porträtbrennweite wurde eine größere Öffnung sehr oft vermisst – oder ist schlicht kaum zu finanzieren. Das Samyang 135mm ist mit seiner Anfangsöffnung von F2 ganze 100% lichtstärker als die marktübliche Konkurrenz. Das ermöglicht nicht nur Aufnahmen aus der Hand auch noch bei kritischen Lichtverhältnissen, sondern es bringt vor allem gestalterische Höhepunkte, indem das Motiv quasi freigestellt werden kann: die Schärfentiefe ist halb so groß wie bei einem 135mm mit F2,8 Öffnung. Gleichzeitig ist der Sucher doppelt so hell, was enorm bei der Bildbeurteilung hilft. Hochwertige Optik Das Objektiv ist optisch sehr innovativ gebaut: mit 11 Linsen in 7 Gruppen sorgt es auch im Nahbereich zusammen mit einer Linse aus hochbrechendem ED-Glas für hervorragende Abbildung. Die Nahgrenze ist mit 80cm bewusst sehr niedrig gehalten – die Konzentration aufs Detail fällt mit diesem Objektiv leicht. Mechanisch ist es so gehalten, dass sich der Tubus beim Scharfeinstellen nicht dreht (erleichtert die Anwendung von 77mm Polfiltern sehr) und sich auch die Gesamtbaulänge nicht verändert – gleichgültig, ob Sie im Unendlichen oder bei 80cm Einstellentfernung arbeiten. Erreicht wird dies durch einen zweiten Innnentubus, der innerhalb der äußeren Fassung zur Scharfstellung bewegt wird. Ein weiterer Vorteil: der Schwerpunkt bleibt beim Fokussieren nahezu gleich. Die feine Schärfeverteilung wird durch eine nahezu kreisrunde Blende mit 9 Lamellen erreicht. Alle Glas-Luftoberflächen sind selbstverständlich mit der Samyang-eigenen Ultra-Mehrschichtvergütung UMC versehen. Blendenübertragung Der eingebaute Chip überträgt die EXIF-Daten an die Nikon-Kamera. Die Blende muss zwar manuell eingestellt werden, doch erfährt die Kamera deren Öffnung. So ist die Arbeit in den Programmen P, A, S und M möglich. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor, für Nikon F Foto-Objektiv, auch für Video geeignet Mit Blendenübertragung, Arbeit in halbautomatischen Programmen P, A, S und M möglich Herausragende Lichtstärke von F2 Sehr geringe Schärfentiefe möglich, ergibt feines Bokeh und stellt das Motiv frei Aufwendiger optischer Aufbau mit 11 Linsen in 7 Gruppen Naheinstellgrenze von 80cm Keine Baulängenveränderung durch Innenfokussierung Robuste Metallfassung Inklusive Objektivbeutel, Gegenlichtblende und Objektivdeckel

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 135 mm · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 815 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 82 mm · Passend für (Details): Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D3, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D2Xs, Nikon D200, Nikon D2Hs, Nikon D2X, Nikon D2H, Nikon D1X, Nikon D1H, Nikon D1, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500, Nikon D7500, Nikon D3500, Nikon D850, Nikon D780, Nikon D6 · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 119.6 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 135mm F2.0 Nikon F Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv 135mm, teleobjektiv, Samyang, 21886
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,89*
€ 682,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,64*
€ 679,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,10*
€ 666,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.