Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21876 Makro-Objektiv 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253110-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21876
EAN/GTIN:
     8809298884178
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang MF 100mm F2,8 Makro DSLR Canon M

Optimaler Bildwinkel – perfekte Nahaufnahmen Das Samyang MF 100mm F2.8 Makro Objektiv ist eine klassische Portrait-Brennweite, gleichzeitig liefert es wunderbare Nahaufnahmen. An der APS-C Kamera verwendet, wirkt ein Bildwinkel von 15,4°, was etwa dem Bildeindruck eines 150 mm Objektives bei Vollformat entspricht. Die sehr praxisgerechte Lichtstärke von f/2,8 ändert sich nicht. Sie liefert nicht nur einen äußerst hellen Sucher, sondern auch die Möglichkeit der Freistellung durch geringste Schärfentiefe. Das Objektiv ist sehr gut auskorrigiert und überzeugt durch eine sehr hohe und verzeichnungsfreie Abbildungsleistung. Selbstverständlich sind alle Linsenoberflächen mehrschichtvergütet, um den Kontrast der Aufnahmen zu erhöhen und ggf. Reflexe zu vermeiden. Abgerundet wird alles durch eine präzise Mechanik und klar rastende Blendenwerte in einer hochwertigen Metallfassung. Die manuelle Scharfstellung bewegt sich komfortabel und leicht. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Front beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Größe 67 mm). Optische Konstruktion 15 Linsenelemente in 12 Gruppen zeugen von einem enormen technischen Aufwand, der betrieben wurde, um eine sehr gute und leistungsfähige Optik zu erhalten. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C, für Canon M Sehr gute Lichtstärke von f/2,8 Beim Nutzen der vollen Öffnung sehr geringe Schärfentiefe, feines Bokeh Sehr gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen Springblende, Innenfokussierung Robuste und aufwändig hergestellte Metallfassung mit hochwertig verarbeiteter Mechanik Manuelle Fokussierung, besonders geeignet für punktgenaue Scharfstellung im Nahbereich Naheinstellgrenze bei 30 cm inkl. Tasche, Schutzdeckel und Streulichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 100 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 730 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Passend für (Details): Canon EOS M, Canon EOS M 10, Canon EOS M 2, Canon EOS M 3, Canon EOS M 5, Canon EOS M 50, Canon EOS M 6, Canon EOS M 100, Canon EOS M6 Mark II, Canon EOS M 200 · Produkt-Art: Makro-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 72.5 mm · Produktabmessung, Länge: 149 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 100mm F2.8 Canon M Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
149 mm
Produktabmessung, Breite:
72.5 mm
Passend für (Details):
Canon EOS M, Canon EOS M 10, Canon EOS M 2, Canon EOS M 3, Canon EOS M 5, Canon EOS M 50, Canon EOS M 6, Canon EOS M 100, Canon EOS M6 Mark II, Canon EOS M 200
Brennweite (Bereich):
100 mm
1c. Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-M
Brennweite (max.):
100 mm
Brennweite (min.):
100 mm
Gewicht:
730 g
Produkt-Art:
Makro-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, ef-m objektiv, Samyang, 21876
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,03*
€ 549,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,22*
€ 547,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,79*
€ 542,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.