Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21871 21871 Makro-Objektiv f/2.8 (max) 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253107-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21871
EAN/GTIN:
     8809298884123
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang 21871 21871 Makro-Objektiv f/2.8 (max) 100 mm

Samyang MF 100mm F2,8 Makro DSLR Sony A

Geeignet für alle Vollformat und APS-C Kameras
Sehr gute Lichtstärke von f/2,8
Beim Nutzen der vollen Öffnung sehr geringe Schärfentiefe, feines Bokeh
Sehr gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen
Springblende, Innenfokussierung
Robuste und aufwändig hergestellte Metallfassung mit hochwertig verarbeiteter Mechanik
Manuelle Fokussierung, besonders geeignet für punktgenaue Scharfstellung im Nahbereich
Naheinstellbereich bei 30 cm
inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Optimaler Bildwinkel – perfekte Nahaufnahmen Das Samyang 100 mm Makro Objektiv ist eine klassische Portrait-Brennweite, gleichzeitig liefert es wunderbare Nahaufnahmen. An der APS-C Kamera verwendet, wirkt ein Bildwinkel von 15,4°, was etwa dem Bildeindruck eines 150 mm Objektives entspricht. Die sehr praxisgerechte Lichtstärke von f/2.8 ändert sich nicht. Sie liefert nicht nur einen äußerst hellen Sucher, sondern auch die Möglichkeit der Freistellung durch geringste Schärfentiefe. Das Objektiv ist sehr gut auskorrigiert und überzeugt durch eine sehr hohe und verzeichnungsfreie Abbildungsleistung. Selbstverständlich sind alle Linsenoberflächen mehrschichtvergütet, um den Kontrast der Aufnahmen zu erhöhen und ggf. Reflexe zu vermeiden. Abgerundet wird alles durch eine präzise Mechanik, klar rastende Blendenwerte in hochwertiger Metallfassung. Die manuelle Scharfstellung bewegt sich komfortabel und leicht. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Größe 67 mm). Optische Konstruktion 15 Linsenelemente in 12 Gruppen zeugen von einem enormen technischen Aufwand, der betrieben wurde, um eine sehr gute und leistungsfähige Optik zu erhalten. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Brennweite (max.): 100 mm · Brennweite (min.): 100 mm · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 715 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 72.5 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II,Sony Alpha SLT-A58,Sony Alpha SLT-A37,Sony Alpha SLT-A57,Sony Alpha SLT-A35,Sony Alpha SLT-A33,Sony A100,Sony A200,Sony A230,Sony A290,Sony A300,Sony A330,Sony A350,Sony A380,Sony A390,Sony A450,Sony A500,Sony A550,Sony A560,Sony A580,Sony A700,Sony A850,Sony A900,Sony A99 II · Produktabmessung, Breite: 72.5 mm · Produktabmessung, Länge: 122.6 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 100mm F2.8 Sony A Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
122.6 mm
Produktabmessung, Breite:
72.5 mm
Filtergewinde:
67 mm
Passend für (Details):
Sony Alpha SLT-A77 II | Sony Alpha SLT-A58 | Sony Alpha SLT-A37 | Sony Alpha SLT-A57 | Sony Alpha SLT-A35 | Sony Alpha SLT-A33 | Sony A100 | Sony A200
Blendenwert:
f/2.8 (max)
Brennweite (Bereich):
100 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Blendenwert (max.):
2.8
Brennweite (max.):
100 mm
Brennweite (min.):
100 mm
Objektiv-Ø:
72.5 mm
Gewicht:
715 g
Produkt-Art:
Makro-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, makro-objektiv, Samyang, 21871
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 515,29*
€ 549,33*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 512,98*
€ 549,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,34*
€ 653,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,35*
€ 643,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,55*
€ 627,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,98*
€ 610,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.