Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21870 Makro-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253106-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21870
EAN/GTIN:
     8809298884086
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang MF 100mm F2,8 Makro DSLR Nikon F AE

Optimaler Bildwinkel – perfekte Nahaufnahmen Das SAMYANG 100 mm Makro Objektiv ist eine klassische Portrait-Brennweite und gleichzeitig liefert es wunderbare Nahaufnahmen. An der APS-C Kamera verwendet, wirkt ein Bildwinkel von 15,4°, was etwa dem Bildeindruck eines 150 mm Objektives entspricht. Die sehr praxisgerechte Lichtstärke von 2.8 ändert sich nicht. Sie liefert nicht nur einen äußerst hellen Sucher, sondern auch die Möglichkeit der Freistellung durch geringste Schärfentiefe. Das Objektiv ist sehr gut auskorrigiert und überzeugt durch eine sehr hohe und verzeichnungsfreie Abbildungsleistung. Selbstverständlich sind alle Linsenoberflächen mehrschichtvergütet, um den Kontrast der Aufnahmen zu erhöhen und ggf. Reflexe zu vermeiden. Abgerundet wird alles durch eine präzise Mechanik, klar rastende Blendenwerte in hochwertiger Metallfassung. Die manuelle Scharfstellung bewegt sich komfortabel und leicht. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Größe 67 mm). Optische Konstruktion 15 Linsenelemente in 12 Gruppen zeugen von einem enormen Aufwand, eine leistungsfähig sehr gute Optik zu erhalten. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar. Eingebauter Chip AE-Steuerung an der Nikon Autofocus-DSLR: Sie stellen Sie den Blendenring am Objektiv bitte auf den kleinsten Wert (z.B. die Blende 22 - rot markiert-). Jetzt kann die Kamera gleichfalls die Blende direkt in den Modi Zeit-/Blenden- und Programmautomatik ansteuern. Auch die Übertragung der EXIF-Daten ist gesichert. Die Scharfeinstellung geschieht rein manuell.

Ausstattung:
Geeignet für alle Vollformat und APS-C Kameras Sehr gute Lichtstärke von 1:2.8 Beim Nutzen der vollen Öffnung sehr geringe Schärfentiefe, es ergibt sich ein feines Bokeh, die Freistellung des Motives wirkt plastisch und doch harmonisch Sehr gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen Springblende Innenfokussierung Robuste und aufwändig hergestellte Metallfassung mit hochwertig verarbeiteter Mechanik Manuelle Fokussierung, besonders geeignet für punktgenaue Scharfstellung im Nahbereich für Nikon F-Bajonett: mit eingebautem Chip zur Steuerung der Blende von der Kamera aus: Zeit- / Blenden- und Programmautomatik ist möglich. Auch die EXIF-Daten werden an die Kamera gemeldet. Naheinstellbereich bei 30 cm inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Filtergewinde: 67 mm · Gewicht: 705 g · Objektiv-Ø: 72.5 mm · Passend für (Details): Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D3, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D2Xs, Nikon D200, Nikon D2Hs, Nikon D2X, Nikon D2H, Nikon D1X, Nikon D1H, Nikon D1, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500, Nikon D7500, Nikon D3500, Nikon D850, Nikon D780, Nikon D6 · Produkt-Art: Makro-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 120.6 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 100/2,8 für Nikon F AE inkl. Aufbewahrungstasche, Gegenlichtblende, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120.6 mm
Filtergewinde:
67 mm
Passend für (Details):
Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D3, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D2Xs, Nikon D200, Nikon D2Hs, Nikon D2X, Nikon D2H, Nikon D1X, Nikon D1H, Nikon D1, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500, Nikon D7500, Nikon D3500, Nikon D850, Nikon D780, Nikon D6
1c. Marke:
Samyang
Objektiv-Ø:
72.5 mm
Gewicht:
705 g
Produkt-Art:
Makro-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, Samyang, 21870
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,10*
€ 573,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,41*
€ 572,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,24*
€ 565,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.