Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21867 Standard-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253104-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21867
EAN/GTIN:
     8809298883546
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang MF 85mm T1,5 Video DSLR II Fuji X

Für die Fotografie und Videografie entwickelt Dieses Objektiv von Samyang wurde für die hohen Ansprüche von Video- und Fotografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von T/1,5 bis T/22 einstellen, die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe, aber auch das Ändern der Blende vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angebracht. Vielseitige Portrait-Brennweite für bewegte und unbewegte Bilder Das Samyang 85/1,5 Objektiv ist mit seiner Brennweite von 85 mm ein ideales Objektiv für Dokumentar- und Reportageaufnahmen. Es bietet eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten für kreative Foto- und Filmarbeite. Die hervorragende Lichtstärke von T/1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Hochwertige Verarbeitung Das Objektiv ist qualitativ sehr hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und ergeben somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance in der Abbildung. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Streulichtblende verhindert seitlich einfallendes Licht und Linsenreflexionen. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher. Warum die Blende manchmal in T angegeben wird In der Fotografie nutzt man das Kürzel f" für Blende (von "focal length"). Der angegebene Wert gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Eintrittspupille am Objektiv an. Im Film- und Videobereich verwendet man dahingegen das Kürzel "T", das für "Transmission" steht. Dieser Wert errechnet sich aus der Blende f und dem Lichtverlust im jeweiligen Objektiv. Er gibt die Netto-Helligkeit des Bildes an, das auf den Sensor trifft. Dies erlaubt es beim Filmen, das Objektiv zu wechseln: So lange der "T-Stop" bei beiden gleich gewählt wird, ist garantiert, dass zwei Einstellungen, die mit unterschiedlichen Objektiven vom selben Motiv gefilmt wurden, gleich hell sind. So gibt es keine Helligkeitssprünge, wenn sie im Schnitt zusammengefügt werden."

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Geeignet für 4K Hervorragendes Portraitobjektiv für Interviews und Reportagen Stufenlose Blendeneinstellung Weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik Vergütete Glaslinsen Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet Manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung Naheinstellgrenze: ca. 1,1 m inkl. Tasche, Schutzdeckel und Streulichtblende

Technische Daten:
Produkt-Art: Standard-Objektiv

Lieferumfang:
1x Samyang MF 85mm F1.5 Video DSLR Fuji X Objektiv 1x Streulichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Samyang
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, Samyang, 21867
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,30*
€ 380,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,94*
€ 375,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,17*
€ 373,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,20*
€ 364,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.