Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21863 Tele-Objektiv 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253103-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21863
EAN/GTIN:
     8809298883478
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 85mm T1,5 Video DSLR II Sony A

Für die Fotografie und Videografie entwickelt Dieses Objektiv wurde von Samyang für die hohen Ansprüche von Video- und Fotografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von f/1.5 bis f/22 einstellen, die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe insbesondere bei Videoaufnahmen möglich. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Das vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angebracht. Vielseitige Portrait-Brennweite für bewegte und unbewegte Bilder Das Samyang 85 mm f/1.5 Objektiv verfügt mit 85 mm über die ideale Brennweite für Portraitaufnahmen. Besonders geeignet ist das Objektiv auch für Reportageaufnahmen. Die hervorragende Lichtstärke von f/1.5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Hochwertige Verarbeitung Das Objektiv ist qualitativ sehr hochwertig konstruiert. Das robuste Metallgehäuse besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor, geeignet für 4K Stufenlose Blendeneinstellung, manuell Weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung, manuell, Naheinstellgrenze ca. 1,1 m Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik, vergütete Glaslinsen Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 85 mm · Filtergewinde: 72 mm · Gewicht: 570 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 78 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II, Sony Alpha SLT-A58, Sony Alpha SLT-A37, Sony Alpha SLT-A57, Sony Alpha SLT-A35, Sony Alpha SLT-A33, Sony A100, Sony A200, Sony A230, Sony A290, Sony A300, Sony A330, Sony A350, Sony A380, Sony A390, Sony A450, Sony A500, Sony A550, Sony A560, Sony A580, Sony A700, Sony A850, Sony A900, Sony A99 II · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 74.2 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 85mm F1.5 Video DSLR Sony A Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
74.2 mm
Filtergewinde:
72 mm
Passend für (Details):
Sony Alpha SLT-A77 II, Sony Alpha SLT-A58, Sony Alpha SLT-A37, Sony Alpha SLT-A57, Sony Alpha SLT-A35, Sony Alpha SLT-A33, Sony A100, Sony A200, Sony A230, Sony A290, Sony A300, Sony A330, Sony A350, Sony A380, Sony A390, Sony A450, Sony A500, Sony A550, Sony A560, Sony A580, Sony A700, Sony A850, Sony A900, Sony A99 II
Brennweite (Bereich):
85 mm
1c. Marke:
Samyang
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Brennweite (max.):
85 mm
Brennweite (min.):
85 mm
Objektiv-Ø:
78 mm
Gewicht:
570 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv 85mm, Samyang, 21863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,22*
€ 413,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,65*
€ 411,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,66*
€ 409,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.