Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21862 21862 Tele-Objektiv f/1.4 (max) 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253102-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21862
EAN/GTIN:
     8809298881801
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 85mm F1,4 AS IF UMC Canon M

Optimaler Bildwinkel - schöne Portraits Das 85 mm Objektiv von Samyang bietet die Konzentration auf das Wesentliche. An der Vollformatkamera liefert der Bildwinkel von 29° den typischen Ausschnitt für Portraits. Wird das 85 mm f/1.4 an eine APS-C – Kamera angeriegelt, wirkt ein Bildwinkel von 19°, was in etwa dem Bildeindruck eines 135 mm – Objektives entspricht. Dasselbe 85 mm Objektiv an einer 4/3 (MFT) Kamera hat eine Bildwirkung wie ein 170mm an der Vollformatkamera - und das ebenfalls mit 1.4-Öffnung. Diese sehr praxisgerechte Lichtstärke von f/1,4 liefert nicht nur einen äußerst hellen Sucher, sondern auch die Möglichkeit der Freistellung durch kleinste Schärfentiefe. Das Objektiv ist sehr gut auskorrigiert und überzeugt durch sehr gute und verzeichnungsfreie Abbildungsleistung. Die sehr kompakte Bauweise liefert eine angenehme Handhabung mit ausgewogener Schwerpunktlage. Überragende Lichtstärke Durch die hohe Lichtstärke gestattet dieses Samyang-Objektiv die Verwendung kürzester Belichtungszeiten oder niedrigerer ISO-Werte. Dadurch wird das Bildrauschen erheblich verringert. Die große Anfangsöffnung mit geringerer Schärfentiefe optimiert die Lage der Schärfeebene im Sucher. Praktischer Nebennutzen der hohen Lichtstärke ist das Hervorheben (Freistellen) des Motivs vor unscharfem Vorder- oder Hintergrund. Hochwertige Optik und Mechanik Das Objektiv verfügt über Innenfokussierung und bietet eine Naheinstellgrenze von 100 cm. Mit 9 Linsen in 7 Gruppen ist es sehr aufwändig gebaut, auf optimale Leistung bereits bei offener Blende gerechnet. Beim Scharfstellen werden die Linsenelemente innen verschoben: die Baulänge der Optik ändert sich daher beim Scharfstellen nicht, und das 72mm Filtergewinde dreht sich nicht mit. Die Irisblende weist 8 Lamellen auf und damit ein nahezu kreisrundes Blendenbild. Der Verlauf in die Unschärfe wird harmonisch wiedergegeben, das Bokeh ist ausgewogen und ruhig, die Spitzlichter nahezu kreisrund. Selbstverständlich sind alle Linsenoberflächen mehrschichtvergütet, um den Kontrast der Aufnahmen zu erhöhen und ggf. Reflexe zu vermeiden. Abgerundet wird alles durch präzise Mechanik, klar rastende Blendenwerte und Fertigung in hochwertiger Metallfassung. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Wirkt an der APS-C (DX) Kamera wie 128 mm, an Kameras mit 4/3 (MFT) Sensor sogar wie 170 mm Hervorragende Lichtstärke von f/1,4, Blende und Fokus manuell Sehr gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen Innenfokussierung Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Blendenwert: f/1.4 (max) · Brennweite (Bereich): 85 mm · Filtergewinde: 72 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 570 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 78 mm · Passend für (Details): Canon EOS M, Canon EOS M 10, Canon EOS M 2, Canon EOS M 3, Canon EOS M 5, Canon EOS M 50, Canon EOS M 6, Canon EOS M 100, Canon EOS M6 Mark II, Canon EOS M 200 · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 100.7 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 85mm F1.4 Canon M Objektiv 1x Streulichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100.7 mm
Filtergewinde:
72 mm
Passend für (Details):
Canon EOS M, Canon EOS M 10, Canon EOS M 2, Canon EOS M 3, Canon EOS M 5, Canon EOS M 50, Canon EOS M 6, Canon EOS M 100, Canon EOS M6 Mark II, Canon EOS M 200
Blendenwert:
f/1.4 (max)
Brennweite (Bereich):
85 mm
1c. Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-M
Blendenwert (max.):
1.4
Brennweite (max.):
85 mm
Brennweite (min.):
85 mm
Objektiv-Ø:
78 mm
Gewicht:
570 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef-m objektiv, teleobjektiv, Samyang, 21862
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,09*
€ 388,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.