Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21844 21844 Tele-Objektiv f/1.4 (max) 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253095-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21844
EAN/GTIN:
     8809298885045
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang 21844 21844 Tele-Objektiv f/1.4 (max) 50 mm

Samyang MF 50mm F1,4 DSLR Sony A

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Blendenrastung in halben Werten
An der APS-C Kamera Wirkung wie 80 mm, leichtes Teleobjektiv
Lichtstärke f/1.4 - ideal bei Aufnahmesituationen mit schwierigen Lichtverhältnissen, weiches Bokeh
1 asphärische Linse und 1 Hybridlinsenelement zur Sicherstellung von hohem Kontrast und perfekter Farbwiedergabe
Naheinstellgrenze von 45 cm
manuelles Einstellen von Schärfe und Blende
inklusive Aufbewahrungstasche und Gegenlichtblende

Vielseitige Normalbrennweite mit hoher Lichtstärke Das Samyang MF 50 mm F1.4 ist ein Objektiv, das in jede Fotoausrüstung gehört. Mit einem Bildwinkel von ca. 46° im Vollformat bildet es im natürlichen Sehwinkel des Menschen ab. Kompositionen mit einem 50 mm Brennweite wirken daher besonders natürlich. Mit einer Lichtstärke von f/1.4 hat das Objektiv genug Reserven, um auch bei weniger günstigen Lichtbedingungen noch hervorragende Bilder zu liefern. Für das Beste entwickelt Dieses hochwertige und lichtstarke Objektiv von Samyang wurde für die anspruchsvolle Fotografie entwickelt. Die Blende lässt sich in halben Stufen von f/1.4 bis f/22 einstellen, die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. Hochwertige Optik Das Objektiv verfügt über eine Blende mit 8 Lamellen, die eine fast kreisrunde Öffnung ergeben und somit ein harmonisches Bokeh garantieren. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei Samyang Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwiedergabe und einen höheren Kontrast. Das Objektiv verfügt über 9 Linsen in 6 Gruppen. Ein weiterer Vorteil ist die Innenfokusierung des Objektivs, die es erlaubt, Polfilter (und andere, z.B. Verlaufsfilter) einfach und unkompliziert zu verwenden, da sich die Fassung beim Scharfstellen nicht mitdreht. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwenden Sie ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhalten Sie die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.4 · Brennweite (max.): 50 mm · Brennweite (min.): 50 mm · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 530 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 82 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II,Sony Alpha SLT-A58,Sony Alpha SLT-A37,Sony Alpha SLT-A57,Sony Alpha SLT-A35,Sony Alpha SLT-A33,Sony A100,Sony A200,Sony A230,Sony A290,Sony A300,Sony A330,Sony A350,Sony A380,Sony A390,Sony A450,Sony A500,Sony A550,Sony A560,Sony A580,Sony A700,Sony A850,Sony A900,Sony A99 II · Produktabmessung, Länge: 75.8 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 50mm F1.4 DSLR Sony A Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
75.8 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Sony Alpha SLT-A77 II | Sony A290 | Sony A300 | Sony A330 | Sony A350 | Sony A380 | Sony A390 | Sony A450
Blendenwert:
f/1.4 (max)
Brennweite (Bereich):
50 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Blendenwert (max.):
1.4
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Objektiv-Ø:
82 mm
Gewicht:
530 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, teleobjektiv, Samyang, 21844
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 413,47*
€ 424,60*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 413,48*
€ 424,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,41*
€ 502,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,48*
€ 492,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.