Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21842 Weitwinkel-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253093-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21842
EAN/GTIN:
     8809298883393
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 35mm T1,5 Video DSLR II Canon M

Für die Videografie und Fotografie entwickelt Dieses Weitwinkelobjektiv von SAMYANG wurde für die besonderen Anforderungen von Video- und Fotografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet. Vielseitige Weitwinkel-Brennweite und hohe Lichtstärke Das SAMYANG 35/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Filmen und Fotografieren ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für Reportageaufnahmen. Es verfügt über eine Brennweite von 35 mm. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Bilder. Hochwertige Verarbeitung Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Geeignet für 4K Hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie Stufenlose Blendeneinstellung Weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik Vergütete Glaslinsen Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet Manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung Mit Gegenlichtblende Naheinstellgrenze: ca. 30 cm Geeignet für Sony E inkl. Gegenlichtblende, Schutzdeckel und Tasche

Technische Daten:
Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 740 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 83 mm · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 137.4 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 35/1,5 Objektiv für Canon M 1x Objektivbeutel 1x Frontdeckel 1x Rückdeckel 1x Sonnenblende 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
137.4 mm
Filtergewinde:
77 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-M
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
740 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,04*
€ 562,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,69*
€ 561,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,44*
€ 554,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.