Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21837 Weitwinkel-Objektiv 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253091-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21837
EAN/GTIN:
     8809298883348
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 35mm T1,5 Video DSLR II Sony A

Für die Videografie und Fotografie entwickelt Dieses Weitwinkelobjektiv von Samyang wurde für die besonderen Anforderungen von Video- und Fotografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von f/1.5 bis f/22 einstellen. Die Schärfeneinstellung ist angenehm leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angebracht. Vielseitige Weitwinkel-Brennweite und hohe Lichtstärke Das Samyang 35 mm f/1.5 Objektiv verfügt über die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Filmen und Fotografieren eröffnet. Besonders geeignet ist die Brennweite von 35 mm für Dokumentationen und Reportageaufnahmen. Die sehr hohe Lichtstärke von f/1.5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Ergebnisse. Hochwertige Verarbeitung Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das robuste Metallgehäuse besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet. Sie bieten somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang und liefern eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor, geeignet für 4K Hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie Stufenlose manuelle Blendeneinstellung Weiche, leichtgängige, manuelle Schärfeneinstellung. Naheinstellgrenze ca. 30 cm Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik, vergütete Glaslinsen Entfernungs- und Blendenskala seitlich angebracht inkl. Gegenlichtblende, Schutzdeckel und Tasche

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 35 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel,Festbrennweite · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 705 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II, Sony Alpha SLT-A58, Sony Alpha SLT-A37, Sony Alpha SLT-A57, Sony Alpha SLT-A35, Sony Alpha SLT-A33, Sony A100, Sony A200, Sony A230, Sony A290, Sony A300, Sony A330, Sony A350, Sony A380, Sony A390, Sony A450, Sony A500, Sony A550, Sony A560, Sony A580, Sony A700, Sony A850, Sony A900, Sony A99 II · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 111 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 35mm F1.5 Video DSLR Sony A Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
111 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Sony Alpha SLT-A77 II, Sony Alpha SLT-A58, Sony Alpha SLT-A37, Sony Alpha SLT-A57, Sony Alpha SLT-A35, Sony Alpha SLT-A33, Sony A100, Sony A200, Sony A230, Sony A290, Sony A300, Sony A330, Sony A350, Sony A380, Sony A390, Sony A450, Sony A500, Sony A550, Sony A560, Sony A580, Sony A700, Sony A850, Sony A900, Sony A99 II
Brennweite (Bereich):
35 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel | Festbrennweite
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
705 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,04*
€ 560,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,37*
€ 559,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,15*
€ 553,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.