Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21836 Weitwinkel-Objektiv 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253090-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21836
EAN/GTIN:
     8809298884116
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang MF 35mm F1,4 Canon EF AE

Vielseitiges Weitwinkel mit hoher Lichtstärke Das walimex pro 35/1,4 Objektiv ist die ideale Brennweite, für den schussbereiten Reportageeinsatz. In Kombination mit einem 85mm immer die richtige Kombination: Übersicht und Detail. Der überragende Vorteil des 35mm liegt in seiner Verzeichnungsfreiheit: Es bringt mehr Bild auf den Sensor, die weitwinkeltypischen Verzerrungen oder fliehende Perspektive tritt jedoch noch nicht auf. Die sehr hohe Öffnung von 1,4 erlaubt um bis zu 3 Zeitstufen Reserve gegenüber einem Standard-Vario-Objektiv. Die Lichtstärke ist auch in der der Helligkeit des Suchers sichtbar, das liefert Einstellsicherheit. Die sehr geringe Schärfentiefe bei offener Blende erleichtert ein punktuelles Setzen der Schärfe. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Grösse 77mm). Optische Konstruktion 12 Linsenelemente in 10 Gruppen zeugen von einem enormen Aufwand eine leistungsfähig sehr gute Optik zu erhalten. Eine Linse ist asphärisch geschliffen, 2 weitere verfügen über hochbrechende Gläser. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar. Eingebauter Chip Ein im Objektiv eingebauter Chip ermöglicht das Arbeiten mit Belichtungs- oder Programmautomatik. Zudem werden EXIF-Daten wie Blende, ISO-Wert oder Belichtungszeit übertragen. Hinweis: Bei der Nutzung der Optik an einer CANON Autofocus-DSLR , wird die Blende von der Kamera angewählt und angesteuert. Auch die EXIF-Daten werden an die Kamera gemeldet. Die Modi Zeit-/Blenden- und Programmautomatik sind einsetzbar. Die Scharfeinstellung geschieht rein manuell. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Reportage- und Landschaftsweitwinkel mit 64° Bildwinkel an der Vollformatkamera An der APS-C - Kamera mit 43° Bildwinkel ein Standardobjektiv zusammen mit einem 85/1,4 eine klassische Kombination Ultralichtstark mit 1,4 Anfangsöffnung für Lichtreserven sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von asphärischen Linsen und hochbrechenden Gläsern Innenfokussierung Naheinstellgrenze 0,30m robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung manuelle Fokussierung mit Aufbewahrungsbeutel, Gegenlichtblende und beiden Deckeln mit eingebautem Chip zur Steuerung der Blende von der Kamera aus: Zeit- / Blenden- Programmautomatik ist möglich. Auch die EXIF-Daten werden an die Kamera gemeldet.

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 35 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 760 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Canon EOS 5DS R, Canon EOS 5DS, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 1D Mark IV, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 5D, Canon EOS 760D, Canon EOS 750D, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 1200D, Canon EOS 70D, Canon EOS 100D, Canon EOS 650D, Canon EOS 1100D, Canon EOS 600D, Canon EOS 60D, Canon EOS 7D, Canon EOS 500D, Canon EOS 50D, Canon EOS 1000D, Canon EOS 450D, Canon EOS 40D, Canon EOS 400D, Canon EOS 30D, Canon EOS 350D, Canon EOS 700D, Canon EOS 550D, Canon EOS 80D, Canon EOS-1D Mark II N, Canon EOS-1D X, Canon EOS-1D X Mark II, Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 1300D, Canon EOS 200D, Canon EOS 77D, Canon EOS 250D, Canon EOS 90D, Canon EOS 1Dx Mark II, Canon EOS 1Dx Mark III, Canon EOS 850D, Canon EOS 800D, Canon EOS 6D Mark II · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 109 mm

Lieferumfang:
1x Samyang AE 35/1,4 DSLR Objektiv für Canon EF, inkl. Aufbewahrungstasche, beider Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Canon EOS 5DS R, Canon EOS 5DS, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 1D Mark IV, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 5D, Canon EOS 760D, Canon EOS 750D, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 1200D, Canon EOS 70D, Canon EOS 100D, Canon EOS 650D, Canon EOS 1100D, Canon EOS 600D, Canon EOS 60D, Canon EOS 7D, Canon EOS 500D, Canon EOS 50D, Canon EOS 1000D, Canon EOS 450D, Canon EOS 40D, Canon EOS 400D, Canon EOS 30D, Canon EOS 350D, Canon EOS 700D, Canon EOS 550D, Canon EOS 80D, Canon EOS-1D Mark II N, Canon EOS-1D X, Canon EOS-1D X Mark II, Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 1300D, Canon EOS 200D, Canon EOS 77D, Canon EOS 250D, Canon EOS 90D, Canon EOS 1Dx Mark II, Canon EOS 1Dx Mark III, Canon EOS 850D, Canon EOS 800D, Canon EOS 6D Mark II
Brennweite (Bereich):
35 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
760 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,57*
€ 589,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,15*
€ 581,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.