Samyang 21832 21832 Weitwinkel-Objektiv f/1.4 (max) 35 mm
Samyang MF 35mm F1,4 Sony E
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Reportage- und Landschaftsweitwinkel mit 64° Bildwinkel an der Vollformatkamera An der APS-C - Kamera mit 43° Bildwinkel ein Standardobjektiv Zusammen mit einem 85/1,4 eine klassische Kombination Ultralichtstark mit 1,4 Anfangsöffnung für Lichtreserven Sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von asphärischen Linsen und hochbrechenden Gläsern Innenfokussierung Naheinstellgrenze von nur 30 cm Robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung Manuelle Fokussierung inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Vielseitiges Weitwinkel mit hoher Lichtstärke Das SAMYANG 35/1,4 Objektiv ist die ideale Brennweite, für den schussbereiten Reportageeinsatz. In Kombination mit einem 85 mm immer die richtige Kombination: Der überragende Vorteil des 35 mm liegt in seiner Verzeichnungsfreiheit: Es bringt mehr Bild auf den Sensor, die weitwinkeltypischen Verzerrungen oder fliehende Perspektive tritt jedoch noch nicht auf. Die sehr hohe Öffnung von 1,4 erlaubt um bis zu 3 Zeitstufen Reserve gegenüber einem Standard-Vario-Objektiv. Die Lichtstärke ist auch in der der Helligkeit des Suchers sichtbar, das liefert Einstellsicherheit. Die sehr geringe Schärfentiefe bei offener Blende erleichtert ein punktuelles Setzen der Schärfe. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Größe 77mm). Optische Konstruktion 12 Linsenelemente in 10 Gruppen zeugen von einem enormen Aufwand um eine leistungsfähig sehr gute Optik zu erhalten. Eine Linse ist asphärisch geschliffen, zwei weitere verfügen über hochbrechende Gläser. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 1.4 · Brennweite (max.): 35 mm · Brennweite (min.): 35 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 716 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III · Produktabmessung, Länge: 137.5 mm
Lieferumfang: 1x SAMYANG 35/1,4 DSLR Objektiv für Sony E, inkl. Aufbewahrungstasche, beider Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 137.5 mm | Filtergewinde: | 77 mm | Passend für (Details): | Sony NEX-5T | Sony NEX-3N | Sony NEX-6 | Sony NEX-5R | Sony NEX-F3 | Sony NEX-5N | Sony NEX-C3 | Sony NEX-3 | Blendenwert: | f/1.4 (max) | Brennweite (Bereich): | 35 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Weitwinkel | Objektiv-Anschluss: | Sony E-Mount | Blendenwert (max.): | 1.4 | Brennweite (max.): | 35 mm | Brennweite (min.): | 35 mm | Objektiv-Ø: | 83 mm | Gewicht: | 716 g | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|