Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21828 Weitwinkel-Objektiv 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 21828 Weitwinkel-Objektiv 35 mm
Artikel-Nr.:
     102-2253086-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21828
EAN/GTIN:
     8809298884307
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 35mm F1,4 DSLR Sony A

Vielseitiges Weitwinkel mit hoher Lichtstärke Das Samyang 35mm f/1.4 Objektiv ist die ideale Brennweite für den schussbereiten Reportageeinsatz. Der überragende Vorteil des 35 mm liegt in seiner Verzeichnungsfreiheit: Es bringt mehr Bild auf den Sensor, die weitwinkeltypischen Verzerrungen oder fliehende Perspektive tritt jedoch noch nicht auf. Die sehr hohe Lichtstärke von f/1.4 erlaubt um bis zu 3 Zeitstufen Reserve gegenüber einem Standard-Vario-Objektiv. Die Lichtstärke ist auch in der der Helligkeit des Suchers sichtbar, das liefert Einstellsicherheit. Die sehr geringe Schärfentiefe bei offener Blende erleichtert ein punktuelles Setzen der Schärfe. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden beim Scharfstellen im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter (Größe 77mm) können also einfach angesetzt bleiben. Optische Konstruktion 12 Linsenelemente in 10 Gruppen zeugen von dem enormen Aufwand, der betrieben wurde, um eine äußerst leistungsfähige Optik zu erhalten. Eine Linse ist asphärisch geschliffen, zwei weitere verfügen über hochbrechende Gläser. Trotz des mittleren Bildwinkels sind daher auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Reportage- und Landschaftsweitwinkel mit 64° Bildwinkel an der Vollformatkamera An der APS-C - Kamera mit 43° Bildwinkel ein Standardobjektiv Ultralichtstark mit f/1.4 Anfangsöffnung für Lichtreserven Sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von asphärischen Linsen und hochbrechenden Gläsern Innenfokussierung, Naheinstellgrenze von nur 30 cm, manuelle Fokussierung Robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 35 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 700 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II, Sony Alpha SLT-A58, Sony Alpha SLT-A37, Sony Alpha SLT-A57, Sony Alpha SLT-A35, Sony Alpha SLT-A33, Sony A100, Sony A200, Sony A230, Sony A290, Sony A300, Sony A330, Sony A350, Sony A380, Sony A390, Sony A450, Sony A500, Sony A550, Sony A560, Sony A580, Sony A700, Sony A850, Sony A900, Sony A99 II · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 111 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 35mm F1.4 Sony A Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
111 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Sony Alpha SLT-A77 II, Sony Alpha SLT-A58, Sony Alpha SLT-A37, Sony Alpha SLT-A57, Sony Alpha SLT-A35, Sony Alpha SLT-A33, Sony A100, Sony A200, Sony A230, Sony A290, Sony A300, Sony A330, Sony A350, Sony A380, Sony A390, Sony A450, Sony A500, Sony A550, Sony A560, Sony A580, Sony A700, Sony A850, Sony A900, Sony A99 II
Brennweite (Bereich):
35 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,46*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,02*
€ 510,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,46*
€ 506,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.