Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 21827 21827 Weitwinkel-Objektiv f/1.4 (max) 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253085-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21827
EAN/GTIN:
     8809298884215
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang 21827 21827 Weitwinkel-Objektiv f/1.4 (max) 35 mm

Samyang MF 35mm F1,4 DSLR Nikon F AE

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Reportage- und Landschaftsweitwinkel mit 64° Bildwinkel an der Vollformatkamera
An der APS-C - Kamera mit 43° Bildwinkel ein Standardobjektiv
Ultralichtstark mit f/1.4 Anfangsöffnung für Lichtreserven
Sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von asphärischen Linsen und hochbrechenden Gläsern
Innenfokussierung, Naheinstellgrenze von nur 30 cm, manuelle Fokussierung
Robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung
inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Vielseitiges Weitwinkel mit hoher Lichtstärke Das Samyang 35mm f/1.4 Objektiv ist die ideale Brennweite für den schussbereiten Reportageeinsatz. Der überragende Vorteil des 35 mm liegt in seiner Verzeichnungsfreiheit: Es bringt mehr Bild auf den Sensor, die weitwinkeltypischen Verzerrungen oder fliehende Perspektive tritt jedoch noch nicht auf. Die sehr hohe Lichtstärke von f/1.4 erlaubt um bis zu 3 Zeitstufen Reserve gegenüber einem Standard-Vario-Objektiv. Die Lichtstärke ist auch in der der Helligkeit des Suchers sichtbar, das liefert Einstellsicherheit. Die sehr geringe Schärfentiefe bei offener Blende erleichtert ein punktuelles Setzen der Schärfe. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden beim Scharfstellen im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter (Größe 77mm) können also einfach angesetzt bleiben. Optische Konstruktion 12 Linsenelemente in 10 Gruppen zeugen von dem enormen Aufwand, der betrieben wurde, um eine äußerst leistungsfähige Optik zu erhalten. Eine Linse ist asphärisch geschliffen, zwei weitere verfügen über hochbrechende Gläser. Trotz des mittleren Bildwinkels sind daher auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.4 · Brennweite (max.): 35 mm · Brennweite (min.): 35 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 690 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Nikon D7200,Nikon D810A,Nikon D5500,Nikon D750,Nikon D810,Nikon D4S,Nikon D3300,Nikon Df,Nikon D5300,Nikon D610,Nikon D7100,Nikon D5200,Nikon D600,Nikon D3200,Nikon D800E,Nikon D800,Nikon D4,Nikon D5100,Nikon D7000,Nikon D3100,Nikon D3S,Nikon D3000,Nikon D300s,Nikon D5000,Nikon D3X,Nikon D90,Nikon D60,Nikon D300,Nikon D3,Nikon D40x,Nikon D40,Nikon D80,Nikon D2Xs,Nikon D200,Nikon D2Hs,Nikon D2X,Nikon D2H,Nikon D1X,Nikon D1H,Nikon D1,Nikon D5,Nikon D5600,Nikon D3400,Nikon D500,Nikon D7500,Nikon D3500,Nikon D850,Nikon D780,Nikon D6 · Produktabmessung, Länge: 109 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 35mm F1.4 Nikon F Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Nikon D7200 | Nikon D610 | Nikon D7100 | Nikon D5200 | Nikon D600 | Nikon D3200 | Nikon D800E | Nikon D800
Blendenwert:
f/1.4 (max)
Brennweite (Bereich):
35 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
1.4
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
690 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 551,19*
€ 565,45*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 534,92*
€ 565,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,46*
€ 672,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,92*
€ 636,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.