Samyang 21810 21810 Weitwinkel-Objektiv f/1.4 (max) 24 mm
Samyang MF 24mm F1,4 DSLR MFT
Vollformat Weitwinkel Objektiv mit 24 mm Brennweite, geeignet auch für APS-C, mit MFT Mount Lichtstärke von F1,4 für Lichtreserven, an der DSLR sehr heller Sucher Sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von hochwertigen, asphärischen Glaslinsen Robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung, Innenfokussierung Inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Vielseitige Brennweite mit hoher Lichtstärke Das Samyang 24 mm F1,4 Objektiv weist eine ideale Brennweite auf, es eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten bei der Gestaltung und beim kreativen Fotografieren. Wenn Sie eine Vollformatkamera nutzen, werden Sie das 24er als Reportage- und Innenraumweitwinkel lieben lernen. Seine ausgesuchte Brennweite bringt noch keinen „fliehenden“ Vordergrund, wie es bei noch kürzeren Brennweiten sehr schnell der Fall ist, aber trotzdem flächig die 4-fache Bildinformation gegenüber einer Normalbrennweite. Dadurch wird es bei der Astro- wie Landschaftsfotografie sehr gern eingesetzt: eine natürliche Wiedergabe und viel Bildinformation sind das Ergebnis. Die sehr hohe Anfangsöffnung von F1,4 liefert Ihnen zudem einen sehr hellen Sucher zur Scharfstellung und Bildgestaltung, aber auch die Möglichkeit des gestalterischen Freistellens zwischen Vorder- und Hintergrund. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgestattet. Die Baulänge ändert sich beim Scharfstellen nicht, auch das Filtergewinde rotiert nicht. Das Anwenden von Verlaufsfiltern in der Landschaftsfotografie wird dadurch stark vereinfacht. Die Innenfokussierung über teilverschiebbare Linsengruppen hat weiterhin den Vorteil, dass gleichmäßig eine gute Abbildungsleistung von unendlich bis in den Nahbereich erreicht wird. Die Scharfeinstellung, wie auch die Anwahl der wirksamen Blende, geschieht manuell durch den Fotografen. Asphärische Linsen Für ein Vollformat-Weitwinkel mit F1,4 Öffnung ist das Objektiv kompakt gebaut. Dies wurde durch Einsatz von Linsen aus hochbrechendem Glas (HR) erreicht. Außerdem sorgen zwei asphärische Glaslinsen (ASP) für eine Steigerung der Abbildungsleistung, nahezu alle Abbildungsfehler werden auskorrigiert. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 1.4 · Brennweite (max.): 24 mm · Brennweite (min.): 24 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 585 g · Objektiv-Anschluss: MFT · Objektiv-Ø: 83 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm
Lieferumfang: 1x Samyang 24 mm F1,4 Objektiv für Sony E 1x Streulichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Transporttasche
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 122 mm | Filtergewinde: | 77 mm | Blendenwert: | f/1.4 (max) | Brennweite (Bereich): | 24 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Weitwinkel | Objektiv-Anschluss: | MFT | Blendenwert (max.): | 1.4 | Brennweite (max.): | 24 mm | Brennweite (min.): | 24 mm | Objektiv-Ø: | 83 mm | Gewicht: | 585 g | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|