Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21796 Weitwinkel-Objektiv 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253072-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21796
EAN/GTIN:
     8809298880484
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 20mm F1,8 DSLR MFT

Ausdrucksstarke und lichtstarke Landschaftsaufnahmen Durch die Offenblende von f/1,8 ist das Samyang 20 mm Vollformatobjektiv der ideale Begleiter für die Astro- und Landschaftsfotografie. Es garantiert auch bei schlechten Lichtbedingungen gute Ergebnisse. Darüber hinaus besticht das Samyang 20/1,8 mit seinen Freistellerqualitäten. Das im Fokus befindliche Objekt wird gekonnt in Szene gesetzt, während (bei Offenblende) der Hintergrund in ein wunderbar weiches Bokeh getaucht wird. Dieses Weitwinkelobjektiv für Vollformat eignet sich nicht nur für Aufnahmen in Innenräumen, sondern auch für Konzerte, Landschafts- und Streetfotografie. Optische Verarbeitung Das Samyang 20/1,8 DSLR ist ein lichtstarkes Superweitwinkelobjektiv, das speziell für die Verwendung mit Vollformatkameras entwickelt wurde. Das 20 mm/1,8 Objektiv wurde mit der besten optischen Technologie ausgestattet, die Samyang zu bieten hat. Beschichtet ist das Weitwinkelobjektiv mit dem Samyang-eigenen Ultra Multi Coating UMC. Die Kombination aus Vergütung, den beiden asphärischen Glaselementen (ASP) und den drei Extra-Low-Dispersion Gläsern (ED) verringert die chromatischen Aberrationen auf ein Minimum und verhindert unschöne Lichtstreuungen. Die Glaskonstruktion besteht aus 13 Gläsern, die sich in 12 Gruppen unterteilen und für scharfe Bilder von der Bildmitte bis zum Bildrand sorgen. Die 7 Lamellen der Iris sorgen bei geöffneter Blende für nahezu kreisrunde Spitzlichter, während sich durch das Schließen der Blende glasklare, sternförmige Spitzlichter zeigen. Das Objektiv ist kompakt und robust gebaut und ist damit der perfekte Begleiter, auch wenn es mal ein bisschen ruppiger zur Sache geht. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Ausstattung:
Vollformat-Objektiv 20 mm Weitwinkel, 94,8° Bildwinkel Exzellente Abbildungsqualität bis in die Ecken Manuelles Einstellen von Schärfe und Blende Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik Inkl. Objektivtasche, beider Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 20 mm · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 520 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Objektiv-Ø: 83 mm · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 20mm F1.8 MFT Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,95*
€ 544,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,39*
€ 541,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,89*
€ 538,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.