Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21795 Weitwinkel-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253071-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21795
EAN/GTIN:
     8809298880477
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 20mm F1,8 DSLR Canon M

Ausdrucksstarke und lichtstarke Landschaftsaufnahmen Durch die Offenblende von F1,8 ist das Samyang 20 mm Vollformat Objektiv der ideale Begleiter für die Astro- und Landschaftsfotografie und garantiert auch bei schlechten Lichtbedingungen gute Ergebnisse. Darüber hinaus besticht das Samyang 20 mm F1,8 mit seinen Freistellerqualitäten. Das im Fokus befindliche Objekt wird gekonnt in Szene gesetzt, während (bei Offenblende) der Hintergrund in einem wunderbar weichen Bokeh aufgeht. Dieses Weitwinkelobjektiv für Vollformat eignet sich nicht nur für Aufnahmen in Innenräumen, sondern zum Beispiel auch für Konzerte, Landschafts- und Streetfotografie. Optische Verarbeitung Das Samyang 20 mm F1,8 DSLR ist ein lichtstarkes Superweitwinkelobjektiv, das speziell für die Verwendung mit Vollformatkameras entwickelt wurde. Das 20 mm F1,8 Objektiv wurde mit der besten optischen Technologie ausgestattet, die Saymang zu bieten hat. Beschichtet ist das Weitwinkelobjektiv mit dem Samyang-eigenen Ultra Multi Coating (UMC). Die Kombination aus Vergütung, den beiden asphärischen Glaselementen (ASP) und den drei Extra-Low-Dispersion Gläsern (ED) verringert die chromatischen Aberrationen auf ein Minimum und verhindert unschöne Lichtstreuungen. Die Glaskonstruktion besteht aus 13 Gläsern, die sich in 12 Gruppen unterteilen und für scharfe Bilder von der Bildmitte bis zum Bildrand sorgt. 7 Blendenlamellen sorgen bei geöffneter Blende für nahezu kreisrunde Spitzlichter im Bokeh, während sich durch das Schließen der Blende glasklare, sternförmige Lichter zeigen. Das Objektiv ist kompakt und robust gebaut und ist damit der perfekte Begleiter auch beim Außeneinsatz. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Ausstattung:
20 mm Weitwinkel Vollformat Objektiv, mit Canon M Mount 94,8° Ultraweitwinkel, exzellente Abbildungsqualität bis in die Bildecken Manuelles Einstellen von Schärfe und Blende Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik inkl. Transporttasche, beider Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 525 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Canon EOS M, Canon EOS M 10, Canon EOS M 2, Canon EOS M 3, Canon EOS M 5, Canon EOS M 50, Canon EOS M 6, Canon EOS M 100, Canon EOS M6 Mark II, Canon EOS M 200 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 114.3 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 20mm F1,8 Objektiv für Canon M 1x Gegenlichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,60*
€ 569,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,37*
€ 564,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,86*
€ 560,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.