Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21783 21783 Weitwinkel-Objektiv f/2.2 (max) 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253064-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21783
EAN/GTIN:
     8809298881948
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21783 21783 Weitwinkel-Objektiv f/2.2 (max) 16 mm

Samyang MF 16mm T2,2 Video APS-C II Sony A

Für APS-C Sensor, für Sony A Mount
Professionelles 16 mm Weitwinkelobjektiv
Ideal für Landschaftsaufnahmen oder Reportagen
Hohe Lichtstärke von T/2,2
Stufenlose Blende
13 mehrfach vergütete Linsen, davon zwei asphärische Linsen
ED-Glas für minimerte chromatischen Aberration
Aufwändige optische Konstruktion für eine optimale Bildqualität
Manuelles Einstellen von Fokus und Blende
inkl. Objektivtasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem Weitwinkelobjektiv von Samyang sind Sie sowohl für die Video- als auch für die Fotografie ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch Änderungen in der Belichtung sogar während des Takes flüssig durchgeführt werden können. Blendenring wie Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Achtung, das Objektiv bietet einen APS-C Bildkreis! Ausdrucksstarke und lichtstarke Landschaftsaufnahmen Das Samyang 16 mm T/2,2 APS-C eignet sich mit seiner Brennweite von 16 mm dank des großen Bildwinkels und einer hohen Schärfentiefe hervorragend für ausdrucksstarke Landschaftsaufnahmen und als Reportageobjektiv. Die hohe Lichtstärke von T/2,2 ermöglicht auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen kurze Belichtungszeiten und kann somit auch in Innenräumen hervorragend verwendet werden. Die Fokussierung und die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellungsentfernung beträgt 20 cm. Aufwändige optische Konstruktion für hervorragende Bildqualität Für eine besonders hohe Abbildungsleistung sorgt eine aufwändige optische Konstruktion mit 13 mehrfach vergüteten Glaslinsen, davon zwei asphärische Linsen. Dank der Verwendung von ED Glas werden Farb- und Öffnungsfehler kompensiert, so dass keine störenden Farbsäume entstehen und eine hohe Bildqualität gewährleistet ist. Die mehrfach vergüteten Linsen verhindern Reflexionen und stellen somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung. Außerdem wird durch die Vergütung auch der Kontrast erhöht und eine brillantere Farbwiedergabe erzeugt. Sehr hochwertige Verarbeitung Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt mit seiner edlen Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die abnehmbare Gegenlichtblende, die seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert. Das Filtergewinde hat einen Durchmesser von 77 mm. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Da der Bildkreis von APS-C Objektiven kleiner ist als ein Vollformatsensor, kommt es zu schwarzen Rändern. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor, dafür ist Arbeiten mit Open Gate und das nachträgliche Kadrieren möglich. Die Bilder müssen jedoch auf jeden Fall in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen. Warum die Blende manchmal in T angegeben wird In der Fotografie nutzt man das Kürzel f" für Blende (von "focal length"). Der angegebene Wert gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Eintrittspupille am Objektiv an. Im Film- und Videobereich verwendet man dahingegen das Kürzel "T", das für "Transmission" steht. Dieser Wert errechnet sich aus der Blende f und dem Lichtverlust im jeweiligen Objektiv. Er gibt die Netto-Helligkeit des Bildes an, das auf den Sensor trifft. Dies erlaubt es beim Filmen, das Objektiv zu wechseln: So lange der "T-Stop" bei beiden gleich gewählt wird, ist garantiert, dass zwei Einstellungen, die mit unterschiedlichen Objektiven vom selben Motiv gefilmt wurden, gleich hell sind. So gibt es keine Helligkeitssprünge, wenn sie im Schnitt zusammengefügt werden."

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.2 · Brennweite (max.): 16 mm · Brennweite (min.): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 585 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II,Sony Alpha SLT-A58,Sony Alpha SLT-A37,Sony Alpha SLT-A57,Sony Alpha SLT-A35,Sony Alpha SLT-A33,Sony A100,Sony A200,Sony A230,Sony A290,Sony A300,Sony A330,Sony A350,Sony A380,Sony A390,Sony A450,Sony A500,Sony A550,Sony A560,Sony A580,Sony A700 · Produktabmessung, Länge: 88.9 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 16mm T2,2 Video APS-C Sony A Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
88.9 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Sony Alpha SLT-A77 II | Sony A290 | Sony A300 | Sony A330 | Sony A350 | Sony A380 | Sony A390 | Sony A450
Blendenwert:
f/2.2 (max)
Brennweite (Bereich):
16 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Blendenwert (max.):
2.2
Brennweite (max.):
16 mm
Brennweite (min.):
16 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
585 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 497,12*
€ 512,48*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 483,35*
€ 512,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,49*
€ 609,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,35*
€ 575,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.