Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 21782 Weitwinkel-Objektiv 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253063-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21782
EAN/GTIN:
     8809298881931
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 16mm T2,2 Video APS-C II Nikon F

Für die Videografie und Fotografie entwickelt Mit dem Weitwinkelobjektiv von Samyang sind Sie sowohl für die Video- als auch für die Fotografie ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch Änderungen in der Belichtung sogar während des Takes flüssig durchgeführt werden können. Blendenring wie Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Achtung, das Objektiv bietet einen APS-C Bildkreis! Ausdrucksstarke und lichtstarke Landschaftsaufnahmen Das Samyang 16 mm T/2,2 APS-C eignet sich mit seiner Brennweite von 16 mm dank des großen Bildwinkels und einer hohen Schärfentiefe hervorragend für ausdrucksstarke Landschaftsaufnahmen und als Reportageobjektiv. Die hohe Lichtstärke von T/2,2 ermöglicht auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen kurze Belichtungszeiten und kann somit auch in Innenräumen hervorragend verwendet werden. Die Fokussierung und die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellungsentfernung beträgt 20 cm. Aufwändige optische Konstruktion für hervorragende Bildqualität Für eine besonders hohe Abbildungsleistung sorgt eine aufwändige optische Konstruktion mit 13 mehrfach vergüteten Glaslinsen, davon zwei asphärische Linsen. Dank der Verwendung von ED Glas werden Farb- und Öffnungsfehler kompensiert, so dass keine störenden Farbsäume entstehen und eine hohe Bildqualität gewährleistet ist. Die mehrfach vergüteten Linsen verhindern Reflexionen und stellen somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung. Außerdem wird durch die Vergütung auch der Kontrast erhöht und eine brillantere Farbwiedergabe erzeugt. Sehr hochwertige Verarbeitung Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt mit seiner edlen Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die abnehmbare Gegenlichtblende, die seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert. Das Filtergewinde hat einen Durchmesser von 77 mm. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Da der Bildkreis von APS-C Objektiven kleiner ist als ein Vollformatsensor, kommt es zu schwarzen Rändern. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor, dafür ist Arbeiten mit Open Gate und das nachträgliche Kadrieren möglich. Die Bilder müssen jedoch auf jeden Fall in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen. Warum die Blende manchmal in T angegeben wird In der Fotografie nutzt man das Kürzel f" für Blende (von "focal length"). Der angegebene Wert gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Eintrittspupille am Objektiv an. Im Film- und Videobereich verwendet man dahingegen das Kürzel "T", das für "Transmission" steht. Dieser Wert errechnet sich aus der Blende f und dem Lichtverlust im jeweiligen Objektiv. Er gibt die Netto-Helligkeit des Bildes an, das auf den Sensor trifft. Dies erlaubt es beim Filmen, das Objektiv zu wechseln: So lange der "T-Stop" bei beiden gleich gewählt wird, ist garantiert, dass zwei Einstellungen, die mit unterschiedlichen Objektiven vom selben Motiv gefilmt wurden, gleich hell sind. So gibt es keine Helligkeitssprünge, wenn sie im Schnitt zusammengefügt werden."

Ausstattung:
Für APS-C Sensor, für Nikon F Mount Professionelles 16 mm Weitwinkelobjektiv Ideal für Landschaftsaufnahmen oder Reportagen Hohe Lichtstärke von T/2,2 Stufenlose Blende 13 mehrfach vergütete Linsen, davon zwei asphärische Linsen ED-Glas für minimerte chromatischen Aberration Aufwändige optische Konstruktion für eine optimale Bildqualität Manuelles Einstellen von Fokus und Blende inkl. Objektivtasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 580 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D3, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D2Xs, Nikon D200, Nikon D2Hs, Nikon D2X, Nikon D2H, Nikon D1X, Nikon D1H, Nikon D1, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500, Nikon D7500, Nikon D3500, Nikon D850, Nikon D780, Nikon D6 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 87 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 16mm T2,2 Video APS-C Nikon F Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,31*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,47*
€ 512,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,31*
€ 508,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.