Samyang 21781 21781 Makro-Objektiv f/2.8 (max) 16 mm
Samyang MF 16mm F2,0 APS-C Canon M
Geeignet für alle Vollformat und APS-C Kameras Sehr gute Lichtstärke von f/2,8 Beim Nutzen der vollen Öffnung sehr geringe Schärfentiefe, feines Bokeh Sehr gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen Springblende, Innenfokussierung Robuste und aufwändig hergestellte Metallfassung mit hochwertig verarbeiteter Mechanik Manuelle Fokussierung, besonders geeignet für punktgenaue Scharfstellung im Nahbereich Naheinstellbereich bei 30 cm inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Optimaler Bildwinkel – perfekte Nahaufnahmen Das Samyang 100 mm Makro Objektiv ist eine klassische Portrait-Brennweite, gleichzeitig liefert es wunderbare Nahaufnahmen. An der APS-C Kamera verwendet, wirkt ein Bildwinkel von 15,4°, was etwa dem Bildeindruck eines 150 mm Objektives entspricht. Die sehr praxisgerechte Lichtstärke von f/2.8 ändert sich nicht. Sie liefert nicht nur einen äußerst hellen Sucher, sondern auch die Möglichkeit der Freistellung durch geringste Schärfentiefe. Das Objektiv ist sehr gut auskorrigiert und überzeugt durch eine sehr hohe und verzeichnungsfreie Abbildungsleistung. Selbstverständlich sind alle Linsenoberflächen mehrschichtvergütet, um den Kontrast der Aufnahmen zu erhöhen und ggf. Reflexe zu vermeiden. Abgerundet wird alles durch eine präzise Mechanik, klar rastende Blendenwerte in hochwertiger Metallfassung. Die manuelle Scharfstellung bewegt sich komfortabel und leicht. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Größe 67 mm). Optische Konstruktion 15 Linsenelemente in 12 Gruppen zeugen von einem enormen technischen Aufwand, der betrieben wurde, um eine sehr gute und leistungsfähige Optik zu erhalten. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 2.8 · Brennweite (max.): 16 mm · Brennweite (min.): 16 mm · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 615 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Canon EOS M,Canon EOS M 10,Canon EOS M 2,Canon EOS M 3,Canon EOS M 5,Canon EOS M 50,Canon EOS M 6,Canon EOS M 100,Canon EOS M6 Mark II,Canon EOS M 200 · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm
Lieferumfang: 1x Samyang MF 100mm F2.8 Sony A Objektiv 1x Gegenlichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 115 mm | Produktabmessung, Breite: | 83 mm | Filtergewinde: | 77 mm | Passend für (Details): | Canon EOS M | Canon EOS M 10 | Canon EOS M 2 | Canon EOS M 3 | Canon EOS M 5 | Canon EOS M 50 | Canon EOS M 6 | Canon EOS M 100 | Blendenwert: | f/2.8 (max) | Brennweite (Bereich): | 16 mm | Marke: | Samyang | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Canon EF-M | Blendenwert (max.): | 2.8 | Brennweite (max.): | 16 mm | Brennweite (min.): | 16 mm | Objektiv-Ø: | 83 mm | Gewicht: | 615 g | Produkt-Art: | Makro-Objektiv |
|