Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21780 21780 Weitwinkel-Objektiv f/2.0 (max) 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253061-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21780
EAN/GTIN:
     8809298882921
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21780 21780 Weitwinkel-Objektiv f/2.0 (max) 16 mm

Samyang MF 16mm F2,0 APS-C MFT

Für APS-C Sensor, für MFT Mount
Professionelles 16 mm Weitwinkel-Objektiv
Ausdrucksstarker Bildwinkel von 80°
13 mehrfach vergütete Linsen, davon zwei asphärische und zwei aus hochbrechendem ED-Glas
Exzellente Abbildungsqualität bis in die Bildecken
Manuelles Einstellen von Schärfe und Blende
inkl. Objektivtasche, zwei Schutzdeckeln und Gegenlichtblende

Ausdrucksstarke und lichtstarke Landschaftsaufnahmen Das Samyang 16 mm f/2.0 Objektiv mit 80° Bildwinkel eignet sich dank seiner hohen Schärfentiefe nicht nur hervorragend für ausdrucksstarke Landschaftsaufnahmen sondern gerade als Universal-Weitwinkel und Reportageobjektiv. Die hohe Lichtstärke von f/2.0 ermöglicht auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen ein sicheres Arbeiten für optimale Aufnahmen mit genügend Lichtreserven. Der Bildwinkel von 80° wird von vielen Systemblitzen problemlos ausgeleuchtet. (80° entspricht nahezu einem 24 mm bei Kleinbildformat). Die Naheinstellgrenze von 20 cm bietet Reserven für dynamische Nahaufnahmen mit ausdrucksstarkem Hintergrund. Die Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgt manuell. Aufwändige optische Konstruktion für hervorragende Bildqualität Die sehr gute Abbildungsleistung wird durch eine aufwändige optische Konstruktion mit 13 mehrfach vergüteten Glaslinsen erreicht. Zwei davon sind asphärisch geschliffen, zwei weitere aus hochbrechendem ED-Glas (Extra low Dispersion). Durch Verwendung dieser Glassorten werden Farb- und Öffnungsfehler nahezu perfekt korrigiert, was sich in einer hervorragenden Bildqualität äußert. Auch verhindern die mehrfach vergüteten Linsen Reflexionen, was Sie am Gesamtkontrast der Aufnahme bemerken werden. Schließlich wird die Farbwiedergabe wesentlich brillanter sein als bei der Verwendung von einfach vergüteten Linsen. Sehr hochwertige Verarbeitung Die Metallfassung ist sehr robust und überzeugt durch ihre edle Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die abnehmbare Gegenlichtblende, die seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert. Die Frontfassung hat ein Filtergewinde mit Durchmesser von 77 mm. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.0 · Brennweite (max.): 16 mm · Brennweite (min.): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 610 g · Objektiv-Anschluss: MFT · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Panasonic Lumix DMC-G70,Olympus OM-D E-M5 Mark II,Olympus Pen E-PL7,Panasonic Lumix DMC-GH4,Olympus OM-D E-M10,Olympus OM-D E-M1,Olympus Pen E-P5,Panasonic Lumix DMC-GH3,Olympus Pen E-PL5,Olympus OM-D E-M5,Olympus Pen E-PL1,Olympus OM-D E-M10 Mark II,Olympus Pen E-P1,Olympus Pen E-PL3,Olympus Pen E-PM,Olympus Pen E-PM1,Olympus Pen-F,Olympus Pen E-P3,Olympus OM-D E-M1 Mark II,Olympus Pen E-PL8,Panasonic Lumix DMC-G81,Panasonic Lumix DMC-GX80,,Panasonic Lumix DC-GH5,Panasonic Lumix DC-GH5s,Panasonic Lumix DC-G91,Panasonic Lumix DC-G9,Panasonic Lumix DMC-GX9,Panasonic Lumix DMC-GX800,Panasonic Lumix DMC-GX8,Olympus OM-D E-M10 Mark III,Olympus OM-D E-M1 X,Panasonic Lumix DC-GX880,Olympus OM-D E-M5 Mark III,Olympus Pen E-PL9,Olympus Pen E-PL10,Olympus OM-D E-M1 Mark III,Panasonic Lumix DC-G110,Olympus OM-D E-M10 Mark IV · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 16mm F2.0 APS-C MFT Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Panasonic Lumix DMC-G70 | Olympus OM-D E-M5 Mark II | Olympus Pen E-PL7 | Panasonic Lumix DMC-GH4 | Olympus OM-D E-M10 | Olympus OM-D E-M1 | Olympus Pen E-P5 | Panasonic Lumix DMC-GH3
Blendenwert:
f/2.0 (max)
Brennweite (Bereich):
16 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
MFT
Blendenwert (max.):
2.0
Brennweite (max.):
16 mm
Brennweite (min.):
16 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
610 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,62*
€ 488,89*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 428,24*
€ 488,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,90*
€ 581,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,49*
€ 570,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,85*
€ 557,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,24*
€ 509,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.